カテゴリ

  • 制御機器(175)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-50」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッターPro. SK11

    パイプカッターPro.

    SK11(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
  • 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    押し出しピン用沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    659税込725
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ種類両面
  • サクッとおいしいチーズ入りボーロ カルシウム入り 500g アイリスオーヤマ

    サクッとおいしいチーズ入りボーロ カルシウム入り 500g

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    軽い食感のボーロをチーズ味に仕上げました。オリゴ糖を配合しています。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。1ボトルに牛乳約10本分のカルシウム入りです。(※日本食品標準成分表2010より、牛乳1本200mlとして)
    成分たんぱく質6.5%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.45%以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×215内容量(g)500カロリー(kcal)100gあたり:355
  • MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
  • 50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) CONTEC(コンテック)

    50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
  • 組立式歩廊架台 連結金具 ネグロス電工

    組立式歩廊架台 連結金具

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    マルチステップをL形・T形に連結する金具です。 マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。 長手方向にも連結できます。
    材質スーパーダイマ幅(mm)277.5
  • MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ω基盤実装タイプ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-98
  • 沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    種類コネクタ材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
  • MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
    仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93
  • マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
  • マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    マイクロスイッチ シミュレートローラレバー PCB 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8815アズワン品番65-7797-08
  • D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    179,800税込197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5837アズワン品番65-7614-05
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    109,800税込120,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859アズワン品番65-7528-32
  • D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5870アズワン品番65-7604-39
  • D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    149,800税込164,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5874アズワン品番65-7622-14
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5864アズワン品番65-7605-70
  • D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5841アズワン品番65-7628-46
  • D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    119,800税込131,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872アズワン品番65-7611-25
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5862アズワン品番65-7630-55
  • D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4910アズワン品番65-7529-98
  • D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    30,980税込34,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4885アズワン品番65-7528-98
  • D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    50,980税込56,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4914アズワン品番65-7526-26
  • RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • AFI 同軸 プラグ 50 Ω PCB AMPHENOL

    AFI 同軸 プラグ 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1633-72
  • AFI 同軸 ジャック 50 Ω PCB AMPHENOL

    AFI 同軸 ジャック 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1633-74
  • 産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア PCBマウント 1箱 50個入 BULGIN

    産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア PCBマウント 1箱 50個入

    BULGIN
    109,800税込120,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:PCBマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:204-8017アズワン品番65-7574-72
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    549,800税込604,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートジャックスクリュー継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9456アズワン品番65-7708-56
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    579,800税込637,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9448アズワン品番65-7518-10
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    489,800税込538,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9451アズワン品番65-7516-38
  • RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
  • RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCB CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCB

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-87
  • RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:20GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-18
  • RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
  • RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB MULTICOMP

    RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB

    MULTICOMP
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1651-01