カテゴリ
- 制御機器(1,121)
- パソコン/周辺機器(361)
- 切削工具(105)
- 家電(104)
- バイク部品(62)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 作業服(13)
- 事務用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 機構部品(11)
- 作業工具(11)
- 電気材料(10)
- オフィス家具(10)
- 農業機械(10)
- 建築金物(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電動工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 安全用品(6)
- 清掃用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(27)
- APEM(21)
- ASUS(エイスース)(28)
- Hongfa(ホンファ)(67)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- PGYTECH(90)
- RICHCO(25)
- RS PRO(222)
- StarTech.com(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
- TRUSCO(24)
- XP POWER(24)
- ケナメタル(71)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
- メディアカバーマーケット(78)
- 廣杉計器(82)
- 摂津金属工業(34)
- 日本シーム工業(28)
- 日本モレックス(molex)(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品豆知識

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
PCBカッター
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業¥159~税込¥175~1枚3日以内出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
PCBサポート
ニックス¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。装着状態を十分に考慮したメーカー独自の設計によるせん断に強い形状。シャーシにプリント基板をワンタッチで固定材質66ナイロン色白
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)
廣杉計器¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から61日以内出荷材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)色黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCBカッター
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC230~240電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
PCB
3M(スリーエム)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金被覆外径(mm)(適用)1.27/ピッチフラットケーブル適合電線範囲 AWG(#)28
ピンヘッダー(ピン) PCB取付レイアウト PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210153-00(H=1.5)
廣杉計器¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)1.5
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個欠品中サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
PCB端子台
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300
PCB端子ブロック
ワゴジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300定格電流(A)20測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
Richco 基板実装ブロック PCB MB 01
RICHCO¥3,698税込¥4,0681袋(100個)8日以内出荷仕様材質:ナイロン●ネジサイズ:M3、No.4●基板実装ブロック. 基板と小さいパネルを機器内部で直角に取り付けるために使用できる便利な装置 No.4及びM3セルフタッピングねじに対応。 ナチュラルナイロン66製 1袋100個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCB用チューブ
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50本)4日以内出荷空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg仕様捕集材:フロリジル(100/50mg)寸法(mm)6×70
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)
廣杉計器(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から46日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
IMS 同軸コネクタ PCBマウント ジャック
IMS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:金●コンタクトめっき:金●_SMA socket, PCB mountingRoHS指令(10物質対応)対応
WデッキPCB端子台
ワゴジャパン¥92,980~税込¥102,278~1箱(28個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数2定格電圧(V)300定格電流(A)10
RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス PCBマウント
RS PRO¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 同軸コネクタ PCBマウント
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷仕様SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ取付方式PCBマウント定格電圧(V)450 ac/dc端子種別はんだ電池スタンダード材質(ボディ)金めっき極性ノーマル動作周波数(GHz)0~12.4、0~18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドなし
RS Pro PCBホルダ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様タイプ = 回路基板ホルダサポートフレーム. 薄いコンポーネントでのはんだ作業に設計されたサポートフレームです。 わに口クリップ2個と2倍に拡大する調整可能拡大鏡ヘッドが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)
廣杉計器¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
PCBカード挿入/抜取レバー
RICHCO¥9,898税込¥10,8881袋(25個)8日以内出荷仕様カード挿入/抜取機.ラックシステムのエッジ接続基板と使用するカード挿入/抜取機。.材質ナイロン66カラーナチュラル厚さ(mm)【PCB】1.6タイプ抜取機、挿入機RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-21045-00(1列)
廣杉計器¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロータリスイッチ PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)
廣杉計器¥549~税込¥604~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
受器 PCB還流装置用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)200全高(mm)170外径(Φmm)50摺合せ45/50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら