カテゴリ
- 制御機器(70)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- RS PRO(200)
- StarTech.com(113)
- PGYTECH(111)
- 廣杉計器(82)
- メディアカバーマーケット(78)
- ケナメタル(71)
- Hongfa(ホンファ)(60)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- 摂津金属工業(34)
- AFAM(アファム)(34)
- ASUS(エイスース)(32)
- 日本シーム工業(28)
- TRUSCO(25)
- 日本モレックス(molex)(25)
- RICHCO(24)
- エレコム(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)

TE Connectivity, PCBヘッダアクセサリー (プッシュリベット)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = プッシュリベット併用 = ダイナミックシリーズシリーズ = Dynamicダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロータリスイッチ PCB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ポール形式 = 5PM12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム材質(シェルベース)ブラス、(シェルめっき)ニッケルコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, ストレート, 電線対基板 6.35mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個当日出荷仕様シリーズ = Dynamic 4000ピッチ = 6.35mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 V acD-4200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 720-1610') 720-1610/を参照. Dynamic 4200ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-4200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-4200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-4200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6~2.4 mmです。
TE Connectivity 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V acD-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 706-4424') 706-4424/を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個翌々日出荷仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個欠品中仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 3.96mm Universalシリーズ オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)20.94幅(mm)19.3取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.96シリーズUniversal深さ(mm)11.7材質(ハウジング)ナイロン 6/6行数2コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス併用可能製品電線対電線
ロッカースイッチ TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769~税込¥846~1個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ピンヘッダ アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749~税込¥824~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
ASE4204
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様自動挿入実装長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79幅(mm)7.37色(アクチュエータ)ナチュラル極数4アクチュエータの種類単一材質(アクチュエータ)ナイロン定格電流(A)3グレードテレコム構成四極-双投材質(ベース)(端子)銅合金接点材質銀RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル(アクチュエータ)拡張実装方法Tube移動量(mm)(アクチュエータ)2.79動作機能オン オン結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け動作電圧(V)AC115/DC28向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399~税込¥439~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629~税込¥692~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259~税込¥285~1袋(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷
Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980~税込¥24,178~1パック(100個)5日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591個7日以内出荷
TE Connectivity ラッチングリレー SPNO
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979~税込¥1,077~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity リレー 18V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC18接点構成SPDT端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.41極数3シリーズA定格電圧(V)28dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール定格電流(A)(端子)5動作特性(On)-Off-(On)構成単極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-1材質(ベース)端子:銅ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1000(最大)動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)25DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプスルーホール実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5向き製品:垂直スタイルねじ山付き
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889~税込¥978~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mm定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 6.35mm メイテンロックシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥79,980税込¥87,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様極数 = 12行数 = 3ピッチ = 6.35mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 27.43mmハウジング材質 = PBTUL、CSA. TE Connectivity 、 PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5.98mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299~税込¥329~1袋(5個)7日以内出荷仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチピッチ(mm)5.98シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)PA行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品センターラインソフトシェルコネクタ
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 10.16mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様シリーズ = Dynamic 5000ピッチ = 10.16mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 630 V acD-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 680-1001') 680-1001/を参照. Dynamic 5200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-4200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-4200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-4200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6~2.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 28極, ストレート, 電線対基板 2mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2mmコンタクト数 = 28ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 125 V acD-1100シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 706-4411') 706-4411/を参照. Dynamic 1100シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1100シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659,800税込¥725,7801袋(220個)7日以内出荷仕様タイプ = 基板接続用ヘッダ オス/メス = オス 行数 = 3 定格電流 = 17A 実装タイプ = PCBマウント 色 = グレー 結線方法 = はんだ 高さ = 32.1mm 幅 = 37.9mm 深さ = 76.9mm 動作温度 Min = -40℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1
TE Connectivity 基板ソケット メス 4極 2列 2.54mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229税込¥2521個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メスシリーズ = AMPMODU併用可能製品 = PCB Connectorボディ向き = ストレート長さ = 17.8mm幅 = 6.8mm深さ = 5.54mmハウジング材質 = PBTTE ConnectivityポジティブロックコネクタアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 2.5mm ダイナミック メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)21.4幅(mm)14.8取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.5シリーズDynamic深さ(mm)20材質(ハウジング)PET行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス併用可能製品電線対基板、電線対電線
USBコネクタ, メス TE Connectivity, ポート数:1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 実装タイプ = PCBマウント 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル ポート数 = 1 定格電流 = 1.0A コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)12質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749~税込¥824~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791個7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689~税込¥758~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869~税込¥956~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応