カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(18)
  • バイク純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 洗車・清掃(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 物流用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd-2」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から66日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
Polaris CUBE DESK ブラック CIOPolaris CUBE DESK ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
8cm角のスペースで設置可能な当小型ボディであらゆる充電に対応 充電器の動作状況がわかるディスプレイ USB最大67W、ACコンゼント3口合計875Wの高出力対応
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THKクロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付THK
28,980税込31,878
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類クロスローラーリング
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り近藤科学
429税込472
1セット
4日以内出荷
小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×2
小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り近藤科学
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×12
天びん用2本吊チェーンスリング スリーエッチ天びん用2本吊チェーンスリングスリーエッチ
41,980税込46,178
1セット
3日以内出荷
チェーン線径(Φmm)5.6チェーンV級メッキチェーン
PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル 協和精工PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル協和精工
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
PCDポイントドリル 協和精工PCDポイントドリル協和精工
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
PCDドリル 協和精工PCDドリル協和精工
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)3M(スリーエム)
629税込692
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
本州デジタル工事写真帳 (A4) マイゾックス本州デジタル工事写真帳 (A4)マイゾックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
リヤホイールナットソケット JTCリヤホイールナットソケットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ふそう
寸法(mm)PCD:80×Φ9.5/2PT差込角(mm)12.7適合車種ふそう 6.5T~7.7T
フロントスプロケット 520-14 52611-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 52611-14AFAM(アファム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:52611-14販売備考:別途PCD1が必要です。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 99-02ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520COM(要PCD)ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 94-01 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] MONSTER400 [モンスター400] 01-04ドゥカティ[DUCATI] MONSTER620 [モンスター] ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] 03-04歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール備考:別途スプロケットキャリアが必要です。
適合748 STRADA/SP 99-02材質スチール歯数14T備考別途スプロケットキャリアが必要です。チェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 58500-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 58500-15AFAM(アファム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:58500-15適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-13 58201-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 58201-13AFAM(アファム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:58201-13適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14 58500-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 58500-14AFAM(アファム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:58500-14適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 525-15 52616-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-15 52616-15AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:52616-15適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CONタイプ:フロントスプロケットサイズ:525-14材質[素材]:鉄備考:備考:(歯数[丁数]:14T)
材質サイズ525-14備考備考:(歯数[丁数]:14T)タイプフロントスプロケット
フロントスプロケット 520-15 61201-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 61201-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:61201-15適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合125RS 96-98,06-10/125 PEGASO 92/125 TUAREG WIND AE 89-90/125 TUONO 04-07/240 CLIMBER材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-16 61201-16 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-16 61201-16AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:61201-16適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:16チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合125RS 96-98,06-10/125 PEGASO 92/125 TUAREG WIND AE 89-90/125 TUONO 04-07/240 CLIMBER材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 52614-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 52614-15AFAM(アファム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:52614-15適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14 61301-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 61301-14AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:61301-14適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数14Tチェーンサイズ520
Polaris CUBE DESK ホワイト CIOPolaris CUBE DESK ホワイトCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
8cm角のスペースで設置可能な当小型ボディであらゆる充電に対応 充電器の動作状況がわかるディスプレイ USB最大67W、ACコンゼント3口合計875Wの高出力対応
フロントスプロケット 520-15 61301-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 61301-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:61301-15適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 52611-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 52611-15AFAM(アファム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:52611-15販売備考:別途PCD1が必要です。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 99-02ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520COM(要PCD)ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 94-01 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] MONSTER400 [モンスター400] 01-04ドゥカティ[DUCATI] MONSTER620 [モンスター] ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] 03-04歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール備考:別途スプロケットキャリアが必要です。
適合748 STRADA/SP 99-02材質スチール歯数15T備考別途スプロケットキャリアが必要です。チェーンサイズ520
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV9025ADUUC1 IKO(日本トムソン)高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV9025ADUUC1IKO(日本トムソン)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様●主要寸法(mm)PCD2:187●内輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ12●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ12タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴逆方向シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)210寸法B(mm)25寸法PCD1(mm)112寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り近藤科学
429税込472
1セット
4日以内出荷
小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×2
フロントスプロケット 520-14 52614-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 52614-14AFAM(アファム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:52614-14適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-17 61201-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-17 61201-17AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:61201-17適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:17チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合125RS 96-98,06-10/125 PEGASO 92/125 TUAREG WIND AE 89-90/125 TUONO 04-07/240 CLIMBER材質スチール歯数17Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 420-12 58102-12 AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-12 58102-12AFAM(アファム)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:58102-12適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON歯数[丁数]:12チェーンサイズ:420材質[素材]:鉄
材質歯数12Tチェーンサイズ420
小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り近藤科学
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×12
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から114日以内出荷
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400セキスイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUSセキスイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプF形
エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUSセキスイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
形状フランジl65L210寸法【Da】185、【PCD】150、【T1】18、【T2】17、【da】19、【n】8呼び径75Z145フランジタイプG形
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUSセキスイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
形状フランジフランジタイプG形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら