カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • 切削工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 洗車・清掃(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd-2」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケットキャリア PCD2 AFAM(アファム)

    スプロケットキャリア PCD2

    AFAM(アファム)
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:PCD2。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。※AFAM製スプロケット用スプロケットキャリアです。XAM製・旧AFAMジャパン製スプロケットへの使用不可となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミハードアルマイト
  • PCD 2枚刃エンドミル レギュラ グーリング

    PCD 2枚刃エンドミル レギュラ

    グーリング
    67,980税込74,778
    1本
    20日以内出荷
    アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
    用途アルミ、CFRP用。
  • PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリング

    PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク

    グーリング
    71,980税込79,178
    1本
    20日以内出荷
    アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
    用途アルミ、CFRP用。
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
  • スコッチ(R)両面テープ(カーペット用) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)

    3M(スリーエム)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.4長さ(m)15
  • セントリケータ Peacock(尾崎製作所)

    セントリケータ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲージ別売
  • ドライングクロス ビッグ Pellucid(旧MIRAREED)

    ドライングクロス ビッグ

    Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ペルシードのドライングクロス ビッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
    ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドライングクロス (吸水クロス) Pellucid(旧MIRAREED)

    ドライングクロス (吸水クロス)

    Pellucid(旧MIRAREED)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)です。 高品質/高吸収/速乾/高密度マイクロファイバー素材のボディに優しい速乾性のある洗車拭き取り吸水クロス。 フェイスタオルにも使われる高密度パイル加工された生地を採用。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズ(400×400mm)と厚みで、サイド部分や隙間も拭き取りやすい。 超極細繊維で、コーティングやワックスを素早く簡単に拭き上げることができます。ウェット/ドライ施工にも対応。
    材質ポリエステル82%・ナイロン18%寸法(mm)約400×400ピンク危険物の類別非危険物
  • センタードリル ハウスビーエム

    センタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
    トラスコ品番387-4834適合機種MVC29~160
  • 屋内用ドア付FPボックス 日東工業

    屋内用ドア付FPボックス

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
    用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325横(mm)280深さ(mm)124材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤモンドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
    用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
  • 本州デジタル工事写真帳 (A4) マイゾックス

    本州デジタル工事写真帳 (A4)

    マイゾックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
    用途デジタル工事写真の管理
  • ペンチ2段・ドライバー差2本付 TRUSCO

    ペンチ2段・ドライバー差2本付

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。材質牛ヌメ革トラスコ品番856-3565形状ペンチ2段、ドライバー2本幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)160奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
  • センタードリル ハウスビーエム

    センタードリル

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • 振動コア BOSCH(ボッシュ)

    振動コア

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタル等の穴あけ
  • マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)

    マルチダイヤコア

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
    用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
  • ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 EBM(江部松商事)

    ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋

    EBM(江部松商事)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • プレミアムフィニッシングクロス Pellucid(旧MIRAREED)

    プレミアムフィニッシングクロス

    Pellucid(旧MIRAREED)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのプレミアムフィニッシングクロスです。 ディスプレイオーディオ、メッキパーツの汚れや指紋除去、ナビ画面、ピアノブラックパネルをキズ付けにくい日本製の内外装仕上げクロス。 マイクロファイバー素材の先端を特殊起毛加工した滑らかな日本製クロスで、コーティングの艶・光沢を更に引き立てます。 メッキパーツやヘッドライト・テールランプの仕上げにもお使いいただけます。
    材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)約400×300危険物の類別非危険物
  • プレミアムクロス ビッグ ダブル Pellucid(旧MIRAREED)

    プレミアムクロス ビッグ ダブル

    Pellucid(旧MIRAREED)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのプレミアムクロス ビッグ ダブルです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい/両面吸水/フチなしプレミアムクロス。 しなやかで耐久性が高く、マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで1BOXでも絞らず吸水可能。 ビッグサイズでボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。いつもの洗車が短時間で完了できます。
    寸法(高さH×幅W)(mm)400×750危険物の類別非危険物
  • ドロップショットプレミアム Pellucid(旧MIRAREED)

    ドロップショットプレミアム

    Pellucid(旧MIRAREED)
    59,980税込65,978
    1個(10L)
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    8,298税込9,128
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • アルミ両手圧力鍋 鋳物屋

    アルミ両手圧力鍋

    鋳物屋
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。風味を逃さず、おいしさアップ。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
    材質アルミ対応ガスコンロ:○/IH:×
  • ウォッシンググローブ Pellucid(旧MIRAREED)

    ウォッシンググローブ

    Pellucid(旧MIRAREED)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのウォッシングスポンジです。 使いやすいグローブタイプで手にフィットし、ボディの形状に沿ってなでるように素早く洗車できます。左右どちらの手でも使用できます。 シャンプー液を含んでも重くなりすぎない軽量設計で、やわらかいマイクロファイバーで、ボディにやさしく洗車ができます。 コーティング施工車の洗車にもお勧めです。スポンジでは入り込めないスキマの汚れも逃さず洗えます。 グリル、ドアノブ、ドアバイザー裏などの狭い部分も洗いやすい。 手首部分を細く絞っているので、抜け落ちる心配がありません。
    ピンク危険物の類別非危険物
  • プレミアムクロス ビッグ Pellucid(旧MIRAREED)

    プレミアムクロス ビッグ

    Pellucid(旧MIRAREED)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    ペルシードのプレミアムクロス ビッグです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい驚異の吸水力のプレミアムクロス。絞らず滑らせるだけで車1台拭きスジなく仕上げることができます。 ビッグサイズで時短洗車ができ、ボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。マイクロファイバー繊維で、しなやかで耐久性が高くボディに優しい速乾性の高いプレミアムクロス。
    寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ)

    AmadanaMusic CDプレーヤー

    amadana(アマダナ)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。
    付属品取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)寸法(mm)幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)質量(g)310消費電力(W)2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)出力角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック電源DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子対応メディアCD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。BluetoothVer.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m再生可能ファイル形式CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    8,750税込9,625
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学

    小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り

    近藤科学
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×2
  • パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷から102日以内出荷
  • 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学

    小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り

    近藤科学
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×12
  • 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学

    小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り

    近藤科学
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×12
  • 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学

    小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り

    近藤科学
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×2