9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)10~150 トラスコ品番161-4802 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~10 ジョウ寸法(mm)100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm)5~150 トラスコ品番161-4801 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)220 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)1~5 ジョウ寸法(mm)60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600 質量(kg)2.4 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 1個
1本ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
98,980 税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギス
RoHS
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm)10~300 最小表示(mm)0.01 寸法(mm)(ジョウ)18~52 質量(g)300 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm)1~10
1本ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)