カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • その他エンドミル(2)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • チタンコーティング(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃数
  • 1
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.42(1)
  • 0.43(1)
  • 0.44(1)
  • 0.46(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.83(1)
  • 0.85(1)
  • 0.87(1)
  • 0.90(1)
  • 0.95(1)
  • 1(1)
  • 1.03(1)
  • 1.06(1)
0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.42・0.43・0.44・0.46・0.48・0.5・0.55・0.83・0.85・0.87・0.90・0.95・1・1.03・1.06・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 6(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
6・40・50・70・75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー)DIAエンドミル 1刃 ショート MDOSOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0面取(mm)R0.4材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1表面処理ノンコーティング適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
pcd測定器特集