商品豆知識
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3
材質超硬合金
被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
表面処理WXSコーティング
R公差(mm)±0.01
ねじれ角(°)45
関連資料技術情報はこちら(149MB)
幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3
関連資料技術情報はこちら(149MB)
関連キーワード