カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pcds」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルシード 親水コーティングお試しセット PCDS-03 Pellucid(旧MIRAREED)

    ペルシード 親水コーティングお試しセット PCDS-03

    Pellucid(旧MIRAREED)
    ¥899税込¥989
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・ペルシードのドロップコーティング、PCDS-03です。・1台分(普通車サイズ)の車で使用できるシャンプー+スポンジ+親水コーティングのセットです。セット内容。ハイドロショットミニ(PCD-33)。・内容量:自動車1回分。・施工面をガラス質に変える防汚効果に優れたコーティング剤です。・優れた親水効果で、水の引きが抜群です。ミニピュアシャンプー&ミニスポンジ(PCD-102)。・内容量:190ml。・新開発のでボディに優しいきめ細やかで保持力の高い濃密なクリーミー泡で汚れを包み込みキズがつきにくいシャンプーです。・ノーコンパウンド(研磨剤ゼロ)なので、コーティングやワックスを落とさずに汚れだけを落とします。・全塗装色、コーティング車対応です。 中性なので手にも優しく、ボディ以外の樹脂部分やメッキ部分、ウインドウ等にもご使用できます。
    内容【PCD-33】自動車1回分内容量(mL)【PCD-102】190危険物の類別非危険物
  • PCシャンクダストストッパーPCDS ミヤナガ

    PCシャンクダストストッパーPCDS

    ミヤナガ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    適合S/Lシャンク共用トラスコ品番811-4829
  • FRP用センタードリル ミヤナガ

    FRP用センタードリル

    ミヤナガ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)

    PCDスクエアエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    材質PCD全長(mm)48シャンク径(Φmm)4
  • 機能追加ユニットS3ユニット 日東工業

    機能追加ユニットS3ユニット

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックシャイニングスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
    用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
  • PCDスクエアエンドミル PCDSE NS(日進工具)

    PCDスクエアエンドミル PCDSE

    NS(日進工具)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    超硬合金の切削加工において安定した良好な切削面を実現します。
    用途被削材:硬脆材。トラスコ品番148-2846
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥369,000~税込¥405,900~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • PA型マノメーター 岡野製作所

    PA型マノメーター

    岡野製作所
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
    付属品カバー、ドレンコック仕様作動液:蒸留水
  • ホルソー378P(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
    用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
  • 細口丸型瓶 PC DS2205シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    細口丸型瓶 PC DS2205シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐衝撃性。肩にタグ用のループ付
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-59
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-36
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 0805 (リール)。高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7142-83
  • MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥779税込¥857
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo1μF積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧X7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCDパネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-51
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-53
  • MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-56
  • MLCC 470nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-25
  • MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-67
  • MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-51
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-75
  • MLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-03
  • MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-25
  • MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥749税込¥824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-50
  • MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥689税込¥758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-96
  • MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 33nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-17
  • MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥749税込¥824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-89
  • MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-78
  • MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-92
  • MLCC 100nF 500V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100nF 500V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥829税込¥912
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-48