カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf-2」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
パーツケース深型 大阪製罐パーツケース深型大阪製罐
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で深型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)110有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)77
PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気機器 チューブ継手 PCF6-02 扶桑精機空気機器 チューブ継手 PCF6-02扶桑精機
509税込560
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6097材質真鍮接続口径Rc1/4質量(g)24
PC-F フィルタ 日東工業PC-F フィルタ日東工業
13,980税込15,378
1セット(3枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプJST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1セット(100個)
3日以内出荷
タイプ差し込み接続、絶縁付RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス固定具 未来工業ボックス固定具未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
フライパン プレミアシェフフライパンプレミアシェフ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
超硬質セラミックダブル配合で耐久性に優れ、こびりつきにくい「テフロン(R)プラチナ加工」+マーブル加工熱変形に強くムラのない熱伝導が可能ハンドルジョイント部にもフッ素樹脂塗膜加工を施し、お手入れしやすい金属ヘラ使用OK(角の丸い金属ヘラ使用)
用途調理の際に材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂質量(g)840加工内面/テフロンプラチナ加工+マーブル加工、外面/焼付塗装対応オール熱源対応寸法(cm)47.6×27.2×11.3
塗代固定具(鉄製器具用塗代カバー用) 未来工業塗代固定具(鉄製器具用塗代カバー用)未来工業
5,298税込5,828
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 ベッド面には六角ボルトで固定してください。
適合鉄製器具用塗代カバー(市販品)、プラ塗代カバー(OF-12MX)
値札一体型2段フック ナックス値札一体型2段フックナックス
5,498税込6,048
1袋(50本)
4日以内出荷
樹脂の値札付ホルダーです
材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)3.8程度適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210Sミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷から9日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
保護メガネ 日本緑十字社保護メガネ日本緑十字社
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電 ミドリ安全小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電ミドリ安全
18,980税込20,878
1足
当日出荷から6日以内出荷
形状ハイカットブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
EIAコネクタパネル バー付 カナレ電気EIAコネクタパネル バー付カナレ電気
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
仕様結束バーあり付属品結束バータイプスタンダードタイプ表面処理レザーサテン
コンボ ピュア キャット 日本ペットフードコンボ ピュア キャット日本ペットフード
499税込549
1袋(100g×2袋)
7日以内出荷
素材、本物にこだわり抜いた、混じりっけないピュアなおいしさ。気になる添加物は取り除き、本物を追求したブランド。着色料・香料・保存料無添加。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(含有量0.08%:標準値)尿pHを弱酸性に調整し、ストルバイト結石に配慮。おさかなの旨みたっぷりのパウダーを贅沢に使用したまぐろ味粒。驚きのおいしさを実現しました。素材そのまま、栄養も損なわれない国産鶏肉フリーズドライと体にやさしい減塩小魚の本物にこだわり抜いたトッピング。オレイン酸を多く含み、クセがなく素材の旨みを引き出すオリーブの恵みピュアオイル。環境にもピュア。植物由来のフィルムを一部使うことでCo2の排出削減に貢献。小分け2パック入り。成猫用総合栄養食。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値)種類フレーバー:まぐろ味 鶏肉・小魚添え内容量(g)200対象動物成猫用 1歳以上
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電 ミドリ安全小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電ミドリ安全
18,980税込20,878
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 PCFシリーズKOA
2,898税込3,188
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ大型サーキュレーター 50畳 DC23cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
35,480税込39,028
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ卓上扇 マカロンminiアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
9,198税込10,118
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PATU3-Cシリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PATU3-Cシリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-PCGU3-Aシリーズ・HD-PCHU3シリーズ・HD-PCTU3/Nシリーズ・HD-PCTU3-B/Nシリーズ・HD-PCTU3-Bシリーズ・HD-PCTU3-Cシリーズ・HD-PCTU3-GCシリーズ・HD-PCTU3-Gシリーズ・HD-PCTU3シリーズ・HD-PEU3-BKシリーズ・HD-PGAC-Aシリーズ・HD-PGF-Aシリーズ・HD-PGFNRVシリーズ・HD-PLFU3シリーズ・HD-PNFU3/Nシリーズ・HD-PNFU3-Cシリーズ・HD-PNFU3-Dシリーズ・HD-PNFU3-Eシリーズ・HD-PNFU3シリーズ・HD-PNQU3/Vシリーズ・HD-PATU3-Cシリーズ・HD-PATU3シリーズ・HDPCFSC/E2シリーズ・HD-PCFSU3-Aシリーズ・HD-PCFU3/Nシリーズ・HD-PCFU3-Cシリーズ・HD-PCFU3-Dシリーズ・HD-PCFU3-Eシリーズ・HD-PCFU3シリーズ・HDPCG/EVAシリーズHD-PCT1.5U3-GBHD-PCT1.5U3-GWHD-PCT1TU3-BHD-PCT1TU3-B/NHD-PCT1TU3-BBHD-PCT1TU3-BB/NHD-PCT1TU3-BBJHD-PCT1TU3-BCHD-PCT1TU3-BJHD-PCT1TU3-BWHD-PCT1TU3-BW/NHD-PCT1TU3-BWJHD-PCT1TU3-WHD-PCT1TU3-WCHD-PCT1TU3-WJHD-PA1.0TU3HD-PA1.0TU3-CHD-PA2.0TU3HD-PA2.0TU3-CHD-PA500TU3HD-PCF1.0U3-BBHD-PCF1.0U3-BB/NHD-PCF1.0U3-BBCHD-PCF1.0U3-BBDHD-PCF1.0U3-BBEHD-PCF1.0U3-BWHD-PCF1.0U3-BWCHD-PCF1.0U3-BWDHD-PCF1.0U3-BWEHD-PCF2.0U3-GBHD-PCF2.0U3-GB/NHD-PCF2.0U3-GBCHD-PCF2.0U3-GBDHD-PCF2.0U3-GBEHD-PCF2.0U3-GWCHD-PCF2.0U3-GWDHD-PCF2.0U3-GWEHD-PCF500U3-BHD-PCF500U3-B/NHD-PCF500U3-BCHD-PCF500U3-BDHD-PCF500U3-BEHD-PCF500U3-WHD-PCF500U3-WCHD-PCF500U3-WDHD-PCF500U3-WEHD-PCFS1.0U3-BBAHD-PCFS2.0U3-BBAHD-PCFS4.0U3-GBAHD-PCFS5.0U3-GBAHD-PCFSC1U3/E2HD-PCFSC2U3/E2HD-PCG1.0U3/EVAHD-PCG1.0U3-BBAHD-PCG1.0U3-BWAHD-PCG2.0U3-GBAHD-PCG2.0U3-GWAHD-PCG3.0U3-GBAHD-PCG500U3-BAHD-PCG500U3-WAHD-PCH1.0U3-BKHD-PCH500U3-BKHD-PCT2.0U3-GBCHD-PCT2.0U3-GBJHD-PCT500U3-BHD-PCT500U3-B/NHD-PCT500U3-BCHD-PCT500U3-BJHD-PCT500U3-WHD-PCT500U3-W/NHD-PCT500U3-WCHD-PCT500U3-WJHD-PE500U3-BKHD-PE640U3-BKHD-PGAC1U3-BAHD-PGAC1U3-WAHD-PGAC2U3-BAHD-PGAC2U3-WAHD-PGF1.0U3/NRVHD-PGF1.0U3-BKAHD-PGF1.0U3-BLAHD-PGF1.0U3-GLAHD-PGF1.0U3-RDAHD-PGF1.0U3-WHAHD-PGF2.0U3-BBKAHD-PGF2.0U3-BWHAHD-PGF4.0U3-GBKAHD-PGF4.0U3-GWHAHD-PGF5.0U3-GBKAHD-PGF5.0U3-GWHAHD-PLF1.0U3-BBHD-PLF1.0U3-BWHD-PLF2.0U3-GBHD-PLF500U3-BHD-PLF500U3-WHD-PNF1.0U3-BBHD-PNF1.0U3-BB/NHD-PNF1.0U3-BBCHD-PNF1.0U3-BBDHD-PNF1.0U3-BBEHD-PNF1.0U3-BLHD-PNF1.0U3-BL/NHD-PNF1.0U3-BLCHD-PNF1.0U3-BLDHD-PNF1.0U3-BLEHD-PNF1.0U3-BPHD-PNF1.0U3-BPCHD-PNF1.0U3-BPDHD-PNF1.0U3-BPEHD-PNF1.0U3-BRHD-PNF1.0U3-BR/NHD-PNF1.0U3-BRCHD-PNF1.0U3-BRDHD-PNF1.0U3-BREHD-PNF1.0U3-BWHD-PNF1.0U3-BWCHD-PNF1.0U3-BWDHD-PNF1.0U3-BWEHD-PNF1.0U3-BYHD-PNF1.0U3-BYCHD-PNF1.0U3-BYDHD-PNF1.0U3-BYEHD-PNF2.0U3-GBHD-PNF2.0U3-GB/NHD-PNF2.0U3-GBCHD-PNF2.0U3-GBDHD-PNF2.0U3-GBEHD-PNF2.0U3-GWCHD-PNF2.0U3-GWDHD-PNF2.0U3-GWEHD-PNF3.0U3-GB/NHD-PNF3.0U3-GBCHD-PNF3.0U3-GBDHD-PNF3.0U3-GBEHD-PNF3.0U3-GWCHD-PNF3.0U3-GWDHD-PNF3.0U3-GWEHD-PNF500U3-BHD-PNF500U3-BCHD-PNF500U3-BDHD-PNF500U3-BEHD-PNF500U3-WCHD-PNF500U3-WDHD-PNF500U3-WEHD-PNQ1.0U3/VHD-PNQ500U3/Vなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
チューブ継手 メスストレート BeHAUSチューブ継手 メスストレートBeHAUS
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
429税込472
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具JST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1丁
翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。全長(mm)305仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニットomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
強化樹脂フェンスA専用ジョイント トーグ安全工業強化樹脂フェンスA専用ジョイントトーグ安全工業
839税込923
1セット(5個)
3日以内出荷
DC電源コネクター マリンテックDC電源コネクターマリンテック
349税込384
1式
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満メスプラグのみ
型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合