カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「pcf-bd15t」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 18畳 首振り

    アイリスオーヤマ
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷
    【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
    質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
  • サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター DCモーター 20畳

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
  • サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
    質量(g)2000コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
  • サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

    アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
  • サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    1台
    取扱い終了
    《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積14畳風量調整3段階
  • サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 10畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1200消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268ハネ枚数3操作タクトスイッチ式首振り自動:左右90°、手動:上90/下15°羽根寸法(cm)15適用畳数~10畳切タイマー2/4/8h
  • サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET 15cm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
    質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)風量調整8段階
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳
  • 360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり
  • サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 マイコン式

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(21件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)機能風量3段階調節回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC silent

    アイリスオーヤマ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
    付属品リモコン、ACアダプター仕様風力切替:8段階調節可能材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
  • サーキュレーター 8畳 メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 メカ式

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
  • サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    当日出荷
    《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷
    《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振上下首振
  • サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワー送風のサーキュレーター。こだわりは『丸』型形状。風が中心に集まり風速が上がるため、直進性の高い気流を生み出します。メーカー独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ、空気をより効率的に循環できます。
    ホワイト質量(g)1900消費電力(W)33コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×354風量調整9段階モード連続/リズム/おやすみリモコン羽根寸法(cm)18適用畳数~45畳左右首振○(自動)上下角度調整上下首振○(自動)入タイマー切タイマーリズム風
  • A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700 RICOH(リコー)

    A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700

    RICOH(リコー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4行LCDパネル。
    エコマーク認定認定プリント方式レーザーエコマーク認定番号18 155 006