カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「pcl10」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸上式コンテナ レバー式 アネスト岩田

    吸上式コンテナ レバー式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    中量塗装用です。
    塗料供給方式吸上式(レバー式)
  • 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ

    防滑材 すべらんじゃん

    モアグリップ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
    用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
  • クリアレーダー SEED(シード)

    クリアレーダー

    SEED(シード)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    透明でよく消える消しゴムです。
    用途消しゴム材質消しゴム:PVC、スリーブ:PETホワイトシリーズレーダー入数1個
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ルーペPC柄 SSPOWER

    ルーペPC柄

    SSPOWER
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    手持ちルーペの定番
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)2
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.以内短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa型式コントローラ(国内用)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51材質(スイッチ部)シリコーンゴム定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
  • ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム

    ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
    用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能長さ(m)1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国外用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国外用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)規格CE
  • SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ミニバイト

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    適合チップひし形35°勝手クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7切込み角Kr(°)117.5
  • HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング

    イワタツール
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
  • スパナ型マーキングトルクレンチ 東日製作所

    スパナ型マーキングトルクレンチ

    東日製作所
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
    適合交換ヘッドMSH15D
  • HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング イワタツール

    HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング

    イワタツール
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
    材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
  • 岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田

    岩田 PCL-7B・10B PCプレート

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
  • 岩田 PCL-7B・10Bフタパキン アネスト岩田

    岩田 PCL-7B・10Bフタパキン

    アネスト岩田
    339税込373
    1パック
    当日出荷
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • 【校正】トルクレンチ 東日製作所

    【校正】トルクレンチ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上、19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • PMA フレキシブルコンジット PMA

    PMA フレキシブルコンジット

    PMA
    8,898税込9,788
    1リール(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
    仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
  • ノートPC ケース と NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】150内寸(mm)【バッグ】270×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20対応インチサイズ10.1インチ特性反射防止対応解像度1920×1200
  • パソコンケース PC バッグ と NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】67内寸(mm)【バッグ】270×195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】290×215×18対応インチサイズ10.1インチ特性反射防止対応解像度1920×1200
  • ノートPC ケース 黒 NEC LAVIE First Mobile FM150/PAL 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース 黒 NEC LAVIE First Mobile FM150/PAL 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1ブラック質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)10.1インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
  • ImageKit10 VCL 1PC開発ライセンス ニュートン

    ImageKit10 VCL 1PC開発ライセンス

    ニュートン
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための VCL コンポーネント
  • PCX1V100MCL1GS ニチコン

    PCX1V100MCL1GS

    ニチコン
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • PCL6125評価ボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PCL6125評価ボード

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
    セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    279,800税込307,780
    1台
    63日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C5 210H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)513.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 45W (C5 210H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    299,800税込329,780
    1台
    63日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C7 240H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)513.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 45W (C7 240H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • ヘッド分離型 2画面・デジタル圧力センサ [気体・液体用]ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型 2画面・デジタル圧力センサ [気体・液体用]ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応