「pclnr」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径用ホルダ PCLNR/L タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/Lタンガロイ
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5879寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番434-4335寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイカートリッジ S-PCLNR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートCNMG090408
旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ、鋼製内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番) タンガロイ内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番)タンガロイ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
寸法H(mm)23勝手寸法f2(mm)4.5油穴寸法LH(mm)45材質(シャンク)寸法LF(mm)200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)17寸法DMIN(mm)32寸法DCONMS(mm)25寸法GAMP(°)-6寸法GAMF(°)-13
SEC-カートリッジユニット PCLNRシリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット PCLNRシリーズ住友電気工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-69
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-MC タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-MCタンガロイ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)タンガロイ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
内径用ホルダ S-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ S-PCLNR/Lタンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Ecoタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
仕様CSP:With coolant hole記号マスターインサート:CNMG090408EコーナーR(mm)80寸法LH(mm)25.0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン)タンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PCLNR/L-X イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PCLNR/L-Xイスカル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイボーリングヘッド S-PCLNR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
型番CNMG090408給油方式With coolant hole寸法LF(mm)32.00RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-PCLNR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-PCLNR/Lイスカル
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)タンガロイ
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP イスカルヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHPイスカル
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式高圧クーラント対応ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/Lイスカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C#-PCLNR/L-X-JHP イスカルカムフィックス ホルダー C#-PCLNR/L-X-JHPイスカル
59,980税込65,978
1本ほか
6日以内出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応です。
用途CNMX/CNMGチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L-X/G イスカルヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L-X/Gイスカル
29,980税込32,978
1本ほか
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC イスカルヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MCイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC イスカルヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MCイスカル
34,980税込38,478
1本
13日以内出荷
モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。 旋削加工用。
仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:183-2102アズワン品番67-9174-84
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
カムフィックス ホルダー C#-PCLNR/L-X イスカルカムフィックス ホルダー C#-PCLNR/L-Xイスカル
46,980税込51,678
1本ほか
29日以内出荷
カムフィックス一体型です。
用途CNMX/CNMGチップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ HERTELホルダHERTEL(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
種別ネガ形状菱形80°タイプレバーロック寸法I(mm)12.9寸法l2(mm)26
ISOターン 外径加工用ホルダー PCLNR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー PCLNR/Lイスカル
17,980税込19,778
1本
29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。トラスコ品番112-3916RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
レバーロック式ISO規格に準拠豊富なバイト形状軽~重切削まで対応経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□トラスコ品番119-5328切込み角度(°)95
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本ほか
当日出荷
用途外径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ホルダ PCLN 住友電工ハードメタルホルダ PCLN住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32
ホルダ イスカルホルダイスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
57,980税込63,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)200シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応サンドビック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
30,980税込34,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
カートリッジ PCLN-CA タンガロイカートリッジ PCLN-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
タイプカートリッジ適合チップひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷