43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍 容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別非危険物
1式
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。
アズワン品番4-2511-01 保管環境冷凍
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼは、TaqDNAポリメラーゼの52倍の正確さで長いターゲット遺伝子を短時間かつ少量の酵素量で増幅できます。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別(iProof HF Master Mix)100反応分 アズワン品番2-6729-12 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)151×108×125 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実際のDNA鑑定技術を用いて、コシヒカリ以外の米の混入をDNAレベルで判定することができるキットです。 4種類のプライマーを使用し、別途用意したお米と比較することで、コシヒカリか異種か混合米かを判定できます。
セット内容DNA抽出液、ポジティブコントロールDNA、PCR用試薬類、ローディングバッファ 各30反応分 保管環境1 併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置
1セット
57,980 税込63,778
14日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
1箱(120本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
1個
297,000 税込326,700
6日以内出荷

種別(iProof GC Master Mix)100反応分 アズワン品番2-6729-13 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

iQ SYBR(R) Green Supermixは、多種多様な機種における最大限のSYBR(R) Green Iの安定性とパフォーマンスを得るために調整されています。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iScript Select cDNA Synthesis Kiは5チューブのキットからなり、幅広いダイナミックレンジを誇ります(1pg~1μg)。
保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。
種別Universal SYBR Green Supermix 200反応分 アズワン品番62-0856-57 保管環境冷凍 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

未知の米粉砕物(付属)の中からコシヒカリを同定する技術を体験できるキットです(12反応分 全工程約2時間)。 フェノールなどの有機溶媒や高変異原性物質(エチジウムブロマイド等)などを使用せず安全に実験できます。
セット内容米粉砕物3種、DNA抽出液、PCR用試薬類、コシヒカリ標準マーカー、電気泳動試薬類 保管環境1 併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置、トランスイルミネーター
1セット
42,980 税込47,278
10日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。 熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 DNase、DNA、RNaseフリー。 オートクレーブ可。
容量(mL)0.2 キャップタイプドーム 仕様8連×125ストリップ TGK品番814-23-31-04
1袋
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E 適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST 容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。) アズワン品番62-6238-63
1本
51,980 税込57,178
当日出荷

PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。 アズワン品番65-5639-44
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750 電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V) 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 回転数5800±10%rpm(固定) 本体サイズ(mm)146×184×113 使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本 電源コード1.5m 2Pタイプ アズワン品番2-4169-01 タイマー5・10・30分
1個
26,100 税込28,710
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)243×157×146 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しく Fast PCR用の消耗品として、0.1mL 容量の 8-ストリップチューブを発売しました!従来の製品よりさらに熱伝導効率に優れています。このような方におすすめ:▼実験にかかる時間を短縮したい▼高速のサイクラーや試薬を使用したい▼試薬を節約したいFast PCR用試薬を用いた PCRにおける、各社チューブの増幅効率の比較。サーマルサイクラーはメーカー Mastercycler X50s を用いました。12 分(標準的なプロトコルから約 70% 短縮)で完了するプロトコルを設定しましたが、エッペンドルフの Fast PCR チューブストリップでは良好な増幅が認められました。
仕様容量:0.1mL 販売単位:120セット チューブの材質はポリエチレンです。オートクレーブ耐性はありません。 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 PCR clean アズワン品番63-8460-85
1式(120セット)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

新しく Fast PCR用の消耗品として、0.1mL 容量の 8-ストリップチューブを発売しました!従来の製品よりさらに熱伝導効率に優れています。このような方におすすめ:▼実験にかかる時間を短縮したい▼高速のサイクラーや試薬を使用したい▼試薬を節約したいFast PCR用試薬を用いた PCRにおける、各社チューブの増幅効率の比較。サーマルサイクラーはメーカー Mastercycler X50s を用いました。12 分(標準的なプロトコルから約 70% 短縮)で完了するプロトコルを設定しましたが、エッペンドルフの Fast PCR チューブストリップでは良好な増幅が認められました。
仕様容量:0.1mL 販売単位:8連×120 チューブの材質はポリエチレンです。オートクレーブ耐性はありません。 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 PCR clean アズワン品番63-8461-19
1式
29,980 税込32,978
4日以内出荷

新しく Fast PCR用の消耗品として、0.1mL 容量の 8-ストリップチューブを発売しました!従来の製品よりさらに熱伝導効率に優れています。このような方におすすめ:▼実験にかかる時間を短縮したい▼高速のサイクラーや試薬を使用したい▼試薬を節約したいFast PCR用試薬を用いた PCRにおける、各社チューブの増幅効率の比較。サーマルサイクラーはメーカー Mastercycler X50s を用いました。12 分(標準的なプロトコルから約 70% 短縮)で完了するプロトコルを設定しましたが、エッペンドルフの Fast PCR チューブストリップでは良好な増幅が認められました。
仕様容量:0.1mL 販売単位:120セット チューブの材質はポリエチレンです。オートクレーブ耐性はありません。 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 PCR clean アズワン品番63-8460-73
1式(120セット)
43,980 税込48,378
22日以内出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
1本
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FD10002 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 動画あり
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E 容量(μL)3~25 適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25ST アズワン品番62-6238-59
1本
51,980 税込57,178
12日以内出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST 容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。 アズワン品番62-6238-62
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST 種別M-50E 容量(μL)20~50 アズワン品番62-6238-60
1本
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷

マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません アズワン品番65-8129-15
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 適合無色透明 耐熱性あり
1箱
8,415 税込9,257
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質アルミ 適合気密性大 耐熱性あり 不透明
1箱
33,660 税込37,026
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリエチレンテレフタラート(PET) 適合無色透明
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3804-40
1個(960本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3803-83
1セット(5個×960本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノズルにもスムースにフィットします。希少なサンプルの分注に適しています。10μlロングのスタンダードタイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。プラチナチップ特徴:プラチナチップvs各種ポリプロピレンチップBMBio"プラチナチップ"と通常チップ、シリコナイズ。チップの内壁表面をカットして50 5,000×で撮影。BMBio"プラチナチップ"非常に滑らかな表面が伺えます。プラチナの所以です。他メーカーポリプロピレンチップ500×でも、明らかになる程の線状のくぼみがあり、サンプルが残りやすくなっています。他メーカーシリコナイズチップシリコンコーティングでカバーできない凹凸がわかります。こちらもサンプルが残りやすいと判断してよいでしょう。50X500X5,000X。BMBioの"プラチナチップ"と各社チップをサーモフィッシャーサイエン。ティフィック社"BigDyeTerminatorReadyReactionMix"をテスト用サンプルとして使用し、サンプルを100μlチップ内に吸引後、排出、洗浄、リンスした後、完全に排出したチップ内を分光光度計にて計測したのが、右のグラフである。結果、BMBio"プラチナチップ"が各社チップに比べ残液量が極端に少ないのがわかる。また、高濃度、粘度グリセロール配合酵素を含有する試薬をサンプリングする際に通常のピペットチップでは、明らかに残液が確認できる(下記)。この、PCRやDNASequencing時の試薬のロスは、研究結果に不具合をもたらす要因になったり、試薬コストを増大させる要因にもなりえる。上記の代表的な比較検討より、BMBio"プラチナチップ"はエンザイムやDNAのマックスボリュームでのサンプリングをお約束できます。通常のポリプロピレンチップでは、元来の材質組成的な限界がありBMBio"プラチナチップ"のパフォーマンスは実現できません。BMBio"プラチナチップ"は信頼性だけではなく、高価な試薬の10%~15%のコスト削減や残液による研究結果の不具合をも解消します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3803-81
1セット(20個×1000本)
75,980 税込83,578
4日以内出荷