カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-1-1」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • 新 パイプ 160-1.8用 アルスコーポレーション

    新 パイプ 160-1.8用

    アルスコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ポールチョキスタンダード採収タイプ1.8m用のパイプです。
    適合品番160-1.8R/(部品番号)8
  • 表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    PCM-1-1に位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)

    渡辺電機工業
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • MARWI ギヤハンガー GH-131 M8*P1.0*29L/1pcs MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-131 M8*P1.0*29L/1pcs

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANYON ・CUBE ・GHOST ・Specialized ・S-WORKS ・STEVENS
  • MARWI ギヤハンガー GH-142 M6xP1.0X10L (1pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-142 M6xP1.0X10L (1pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized ・S-WORKS
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • 6角棒レンチセット7PCS(3/32 ,1/8 ,5/32 ,3/16 ,1/4 ,5/16 ,3/8 ) BAHCO(バーコ)

    6角棒レンチセット7PCS(3/32 ,1/8 ,5/32 ,3/16 ,1/4 ,5/16 ,3/8 )

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1926
  • ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)

    ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

    uniq(ユニーク)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
    付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
  • ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)

    ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
    セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • フィルター取り付け用 タブシール/両面シール/丸シール 100枚セット エレコム

    フィルター取り付け用 タブシール/両面シール/丸シール 100枚セット

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター用取り付けシールセット
    用途※EF-OPT01 フィルター用取り付けタブシール 100枚セット (1枚につきタブ6pcs付)。※EF-OPT02 フィルター用取り付け両面シール 100枚セット (1枚につき両面4pcs付)。※EF-OPT03 フィルター用取り付け丸シール 100枚セット (1枚につき丸4pcs付)。※EF-OPT01/EF-OPT03 フィルターの取り外しが可能なフレームに貼り付けるタイプ。 ※EF-OPT02 モニターに直接貼り付けて、フィルターをしっかり固定させるタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他100枚セット
  • 43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn

    43PCS.ビット&ショートソケットセット

    Autobahn
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
    用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
  • ルーター用ビットセット SUN UP

    ルーター用ビットセット

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個(145本)
    5日以内出荷
    セット明細Ⅰ:1カップ型ブラシ真鍮Φ3.2mm:1pc、2筒型ブラシ(ナイロン)Φ3.2mm:1pc、3軸付砥石石材用(緑)Φ3.2mm:2pcs、4軸付砥石金属用(赤)Φ3.2mm:1pc、5軸付砥石金属用(赤)Φ3.2mm:2pcs。セット明細Ⅱ:6軸付砥石金属用(赤)Φ3.2mm:1pc、7マンドレルΦ3.2mm:2pcs、8スクリューマンドレルΦ3.2mm:1pc、9ハイスビット球型Φ3.2mm:1pc、10ダイヤモンドビット円筒型Φ3.2mm:1pc。セット明細Ⅲ:11ダイヤモンドビット球型Φ3.2mm:1pc、12ダイヤモンドビット逆台形Φ3.2mm:1pc、13ダイヤモンドビット傘型Φ3.2mm:1pc、14ダイヤモンドビット砲弾型Φ3.2mm:1pc、15ドリルビット太Φ3.2mm:2pcs。セット明細Ⅴ:ドレッサー砥石:1pc、フェルトバフ砲弾型:1pc、布バフ:1pc、フェルトバフ円筒型:4pcs、フェルトバフ平型:1pc。セット明細Ⅵ:切断砥石(両面補強):5pcs、薄型レンチマイナスドライバー付:1pc、ゴム砥石Φ22x3:1pc、コレットチャックΦ2.35mm:1pc、コレットチャックΦ3.2mm:2pcs。セット明細Ⅶ:軸付ドラム細Φ3.2mm用:1pc、軸付ドラム太Φ3.2mm用:1pc、サンディングバンド細:8pcs、サンディングバンド太:8pcs (合計145pcs.)
    用途ルーターを使った研磨、切断、穴あけ、彫刻作業に。付属品研磨・切断・穴あけ・彫刻用のルータービット一式規格2.35mm/3.2mmチャック/145ピース本体質量(g)414.5本体サイズ(mm)L166×W198×H・D37
  • ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)

    ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

    uniq(ユニーク)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
    付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.79インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類VA最大表示色1667万色 (8-bit)
  • 15PCS EPスタープラスソケットセット JTC

    15PCS EPスタープラスソケットセット

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
    セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
  • ホビールーター用ダイヤビットセット iHelp

    ホビールーター用ダイヤビットセット

    iHelp
    659税込725
    1パック(10本)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
  • デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 uniq(ユニーク)

    デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式

    uniq(ユニーク)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。
    付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250
  • ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)

    ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

    uniq(ユニーク)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
    付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSその他【無線接続】あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
  • ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)

    ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

    uniq(ユニーク)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
    付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52解像度1920×1080(FullHD)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
  • 17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC

    17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
    セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス

    CCDハンディスキャナ

    オプトエレクトロニクス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
    仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
  • 12pcs.ソケットセット1/2 trad

    12pcs.ソケットセット1/2

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。
    セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
  • バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型 サンワサプライ

    バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
    仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
  • ウィンドシールリムーバーセット JTC

    ウィンドシールリムーバーセット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
    用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
    用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.89ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)2.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-10入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスPS/2・USB
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • フィルター取り付け用 マグネットシール 2枚入り 20セット エレコム

    フィルター取り付け用 マグネットシール 2枚入り 20セット

    エレコム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシールセット
    用途EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシール 20セット (1セットにつき、マグネット2pcs)。フィルターの取り外しが可能な、フレームに貼り付けるマグネットタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他20セット寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約80×10×0.9
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。 ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。 ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
    用途映像の分配と延長が1台で可能に付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.59消費電力(W)(DC5.3V)3.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)最大解像度1920×1200(60Hz/150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4アズワン品番64-8301-74最大延長(m)300入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーを接続するレシーバー(VE170RQ)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5V)2.42、5.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/3.00m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【Q】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8302-56入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    #106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。 このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • ファミリーツールブルー トップ工業

    ファミリーツールブルー

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
    用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)入組点数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコーププローブキット HANMATEK

    オシロスコーププローブキット

    HANMATEK
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK製高精度オシロスコーププローブキット 1:10の減衰比を備えた高精度プローブキットで、正確な信号測定が可能です。高信頼性の測定結果を実現します。最大200MHzの広帯域対応 60MHz 100MHz 150MHz 200MHzの帯域幅に対応し、高周波信号の測定も安定して行えます。広範な用途に適した性能です。1x 10xの切り替えが可能 1xと10xの切り替えが可能で、測定環境に応じて最適な設定が選べます。高電圧測定や低電圧精度測定に柔軟に対応します。入力インピーダンス1MΩ 10MΩ 入力抵抗1MΩ 10MΩの設計により、回路への負荷を最小限に抑え、信号の歪みを軽減します。高精度な測定を実現します。120cmの長さのケーブル 120cmの長さのケーブルで、測定位置の自由度が高く、オシロスコープとの距離を気にせず作業が可能です。実用性に優れています。CE認証取得で安心安全 CE認証を取得しており、安全性と品質の信頼性が確認されています。工業用・研究用の現場でも安心して使用できます。1PCS HM5060 + 1PCS HM5100のセット 1PCS HM5060と1PCS HM5100のセットで、異なる測定ニーズに対応。複数の測定環境で活用可能です。
  • (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック

    (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)

    日栄インテック
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
  • 連結平台車60×40 藤原産業

    連結平台車60×40

    藤原産業
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    連結使用ができる平台車です。単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。
    用途荷物の運搬や仮置きに。質量(kg)2.2キャスター(mm)50(PP製)耐荷重(kg)150サイズ(mm)縦400×横600×高さ95