ルーター用ビットセット
セット明細Ⅰ:1カップ型ブラシ真鍮Φ3.2mm:1pc、2筒型ブラシ(ナイロン)Φ3.2mm:1pc、3軸付砥石石材用(緑)Φ3.2mm:2pcs、4軸付砥石金属用(赤)Φ3.2mm:1pc、5軸付砥石金属用(赤)Φ3.2mm:2pcs
セット明細Ⅱ:6軸付砥石金属用(赤)Φ3.2mm:1pc、7マンドレルΦ3.2mm:2pcs、8スクリューマンドレルΦ3.2mm:1pc、9ハイスビット球型Φ3.2mm:1pc、10ダイヤモンドビット円筒型Φ3.2mm:1pc
セット明細Ⅲ:11ダイヤモンドビット球型Φ3.2mm:1pc、12ダイヤモンドビット逆台形Φ3.2mm:1pc、13ダイヤモンドビット傘型Φ3.2mm:1pc、14ダイヤモンドビット砲弾型Φ3.2mm:1pc、15ドリルビット太Φ3.2mm:2pcs
セット明細Ⅴ:ドレッサー砥石:1pc、フェルトバフ砲弾型:1pc、布バフ:1pc、フェルトバフ円筒型:4pcs、フェルトバフ平型:1pc
セット明細Ⅵ:切断砥石(両面補強):5pcs、薄型レンチマイナスドライバー付:1pc、ゴム砥石Φ22x3:1pc、コレットチャックΦ2.35mm:1pc、コレットチャックΦ3.2mm:2pcs
セット明細Ⅶ:軸付ドラム細Φ3.2mm用:1pc、軸付ドラム太Φ3.2mm用:1pc、サンディングバンド細:8pcs、サンディングバンド太:8pcs (合計145pcs.)
- 用途
- ルーターを使った研磨、切断、穴あけ、彫刻作業に。
- 付属品
- 研磨・切断・穴あけ・彫刻用のルータービット一式
- 規格
- 2.35mm/3.2mmチャック/145ピース
- 本体質量(g)
- 414.5
- 本体サイズ(mm)
- L166×W198×H・D37
- 内容量
- 1個(145本)
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ






























![部品 MT-e55 三笠産業[工具] 部品 MT-e55 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227898-261111-02.jpg)