曜日別特売

連結平台車60×40

連結平台車60×40 - 藤原産業

連結使用ができる平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。

用途
荷物の運搬や仮置きに。
質量(kg)
2.2
キャスター(mm)
50(PP製)
耐荷重(kg)
150
サイズ(mm)
縦400×横600×高さ95
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00115898FC01 1pcs1台本体:耐衝撃PP、キャスター:PP1台
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00115907FC01 2pcs1個(2台)本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP2台
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする