カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 自転車部品(32)
- 作業工具(23)
- バイク部品(14)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 農具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 由良産商(36)
- MARWI(32)
- CF POSH(12)
- JTC(8)
- BAHCO(バーコ)(6)
- SMC(4)
- SATA(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- BIG RED(4)
- KYO-EI(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- POSH Faith(2)
- キャンブロ(2)
- DATALOGIC(2)
- 渡辺電機工業(2)
- サンワサプライ(1)
- ニチフ(1)
- プラス工具(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pcs-16」の検索結果

差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
カムキャリアSシリーズ
キャンブロ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷キャンブロ カムキャリアーフードパン用。食品産業の長年の経験により、最大の保温効果を得るには、コンテナのサイズがある一定に基準を満たす必要があることがわかりました。基準に合ったコンテナは、熱を逃がしません。その点で、キャンブロのカムキャリアーは自信を持ってお届けできる最高商品であるといえます。サイズも豊富です。軽量でフルサイズ、その他のサイズのフードパンを収納できます。積み重ねに便利な「突起」が付いており、またディバイダーバーもありますのでしっかり収納、しっかり運搬します。カムキャリアーは取り扱いが簡単で、洗いやすく、荷物の積み卸しがラクです。適合カムドーリーCD160
PCグリップスリーブ 厚型
アルスコーポレーション¥199税込¥2191個翌々日出荷ポールチョキスタンダード採収タイプ0.6m・1.2m・1.8m用のグリップスリーブ(厚型)です。適合品番160-0.6R/(部品番号)12、160-1.2R/(部品番号)12、160-1.8R/(部品番号)12
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
PCSクッションシール
阪上製作所¥9,198税込¥10,1181箱(10個)12日以内出荷ロッド用材質RN803寸法L(mm)15~20寸法H(mm)4.7寸法d(mm)16寸法A(mm)14外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)18.5寸法G(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ピエール・カルダン デザート16PCS
アサヒ(厨房)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質ステンレス全長(mm)コーヒースプーン:118/デザートスプーン:173/バターナイフ:128/ヒメフォーク:124
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
16PCS ポンチ&チゼルセット
JTC¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷16PCS材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所での作業に最適!セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
キャンブロ カムキャリアーSシリーズ UPCSシリーズ
キャンブロ¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷フードパン用保温、保冷、フルサイズ(1/1)、1/2サイズ、1/3サイズのフードパンを収納できます。、屋外でのイベント、ケータリングの時など作りたての温度・おいしさをこのカムキャリアがしっかり守ってくれます。、継ぎ目のないワンピースですから、使った後の掃除も簡単、壊れることもめったにありません。、輸送と格納の積み重ねが容易で、しっかりと重なり合います。、ポリプロピレン製の頑固な構造、ガスケット内蔵、大きなナイロンラッチ。すっきりした外観と高性能を備えた経済的なキャリアー。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
9.5mm 16PCS ソケットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷セット内容スタンダードソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ロータリーラチェット:9.5mm、スライドバー:全長250mm、ブレーカーバー:全長250mm、エクステンション:全長45・75・150mm、ユニバーサルジョイント:全長56mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)
KYO-EI¥19,980税込¥21,9781箱(16個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 銀 真鍮 Helaguard PCS-PCシリーズ用 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷。PCS-PCプレーンホールコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。シェル及びねじ山なしボディの2部構造継手 ボディはエントリの反対側からコンジットに取り付け ロック装置の機能 スムースなエントリブッシュ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(16個)8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
KYO-EI¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
コンジットフィッテイング ストレート-スイベル外ネジ 銀 真鍮 Helaguard PCS-SMシリーズ用 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷PCS-SMスイベル外ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。2部構造のシェル及びボディ 外ねじが本体周囲を回転 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292アズワン品番65-7480-63
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥51,980税込¥57,1781袋(10個)7日以内出荷PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMCアズワン品番65-7395-81
3/4″SQソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥259,800税込¥285,7801セット翌日出荷16pcsの3/4”SQソケットレンチセットです。セット内容55-22;24;27;30;32;34;36;41;46;50mm,552,559-8;16,554,556,558質量(g)13965ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4
ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット欠品中ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCSセット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS