カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 自転車部品(32)
- 作業工具(16)
- バイク部品(14)
- 梱包用品(3)
- カー用品(3)
- 農具(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 由良産商(36)
- MARWI(32)
- CF POSH(12)
- JTC(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- SATA(4)
- KYO-EI(3)
- POSH Faith(2)
- DATALOGIC(2)
- 渡辺電機工業(2)
- サンワサプライ(1)
- ニチフ(1)
- プラス工具(1)
- Pro-Auto(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- BUMAX(1)
- キャンブロ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pcs-16」の検索結果

差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
カムキャリアSシリーズ
キャンブロ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷キャンブロ カムキャリアーフードパン用。食品産業の長年の経験により、最大の保温効果を得るには、コンテナのサイズがある一定に基準を満たす必要があることがわかりました。基準に合ったコンテナは、熱を逃がしません。その点で、キャンブロのカムキャリアーは自信を持ってお届けできる最高商品であるといえます。サイズも豊富です。軽量でフルサイズ、その他のサイズのフードパンを収納できます。積み重ねに便利な「突起」が付いており、またディバイダーバーもありますのでしっかり収納、しっかり運搬します。カムキャリアーは取り扱いが簡単で、洗いやすく、荷物の積み卸しがラクです。適合カムドーリーCD160
PCグリップスリーブ 厚型
アルスコーポレーション¥199税込¥2191個翌々日出荷ポールチョキスタンダード採収タイプ0.6m・1.2m・1.8m用のグリップスリーブ(厚型)です。適合品番160-0.6R/(部品番号)12、160-1.2R/(部品番号)12、160-1.8R/(部品番号)12
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ピエール・カルダン デザート16PCS
アサヒ(厨房)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質ステンレス全長(mm)コーヒースプーン:118/デザートスプーン:173/バターナイフ:128/ヒメフォーク:124
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
16PCS ポンチ&チゼルセット
JTC¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷16PCS材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
9.5mm 16PCS ソケットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷セット内容スタンダードソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ロータリーラチェット:9.5mm、スライドバー:全長250mm、ブレーカーバー:全長250mm、エクステンション:全長45・75・150mm、ユニバーサルジョイント:全長56mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)
KYO-EI¥19,980税込¥21,9781箱(16個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs
KYO-EI(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(16個)8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
KYO-EI¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
3/4″SQソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥259,800税込¥285,7801セット翌日出荷16pcsの3/4”SQソケットレンチセットです。セット内容55-22;24;27;30;32;34;36;41;46;50mm,552,559-8;16,554,556,558質量(g)13965ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4
ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット欠品中ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCSセット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
12角フレックスソケットヘッドレンチ 6PCS (8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19mm)
BAHCO(バーコ)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷トラスコ品番384-0636
25PCSミニラチェット&ビットセット
Autobahn¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A
FACOM¥31,980税込¥35,1781個当日出荷化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
スクロウェーブスプリングWタイプ
由良産商¥14,286税込¥15,7151箱(100本)当日出荷から4日以内出荷・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5RoHS指令(10物質対応)対応