カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 作業工具(16)
  • 梱包用品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 安全用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-25」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    17,903税込19,693
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    8,298税込9,128
    1セット(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn

    25PCSミニラチェット&ビットセット

    Autobahn
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
    用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
  • 木材切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS BAHCO(バーコ)

    木材切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2050
  • コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS BAHCO(バーコ)

    コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9177
  • 金属切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS BAHCO(バーコ)

    金属切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2034
  • PLY CS540 Med Eartips(25pcs) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY CS540 Med Eartips(25pcs)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    イヤーティップス。PLY CS540 Med Eartips(25pcs)。
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • 25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット SATA

    25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット

    SATA
    8,998税込9,898
    1セット(25点組)
    6日以内出荷
    セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドルセット商品数25差込角(inch)1/4
  • BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS BAHCO(バーコ)

    BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6675
  • ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm) ヨシカワ

    ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm)

    ヨシカワ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い2サイズをセットにしました。そうめんなど麺類の水切りにもお使いいただけます。
    材質網部/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)25cm/250×250×58、19cm/190×190×58質量(g)25cm/約130、19cm/約88
  • ミズリードⅡ ステンレスザル3pcs(15・19・25cm) ヨシカワ

    ミズリードⅡ ステンレスザル3pcs(15・19・25cm)

    ヨシカワ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い3サイズをセットにしました。
    材質アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118質量(g)約352(15cm/52、19cm/116、25cm/184)
  • 11PCS インパクトドライバービットセット 25MM BAHCO(バーコ)

    11PCS インパクトドライバービットセット 25MM

    BAHCO(バーコ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7352
  • 1/4” アダプター25mm 5PCS BAHCO(バーコ)

    1/4” アダプター25mm 5PCS

    BAHCO(バーコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8212
  • 1/4” アダプター25mm 5PCS BAHCO(バーコ)

    1/4” アダプター25mm 5PCS

    BAHCO(バーコ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5040
  • チゼルセット 3PCS(12mm/18mm/25mm) BAHCO(バーコ)

    チゼルセット 3PCS(12mm/18mm/25mm)

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1392
  • ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm) ヨシカワ

    ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm)

    ヨシカワ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い4サイズをセットにしました。
    材質アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118質量(g)約396(13cm/41、15cm/52、19cm/116、25cm/184)
  • サラキャップボルトセット M8x25 (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M8x25 (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • サラキャップボルトセット M6x25 (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M6x25 (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • 木製ハンドル付きチゼルセット 3PCS (12mm/18mm/25mm) BAHCO(バーコ)

    木製ハンドル付きチゼルセット 3PCS (12mm/18mm/25mm)

    BAHCO(バーコ)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0716
  • 木製ハンドル付きチゼルセット 木製ケース 6PCS(6/10/12/18/25/32mm) BAHCO(バーコ)

    木製ハンドル付きチゼルセット 木製ケース 6PCS(6/10/12/18/25/32mm)

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-6673
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(25m)
    当日出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • サラキャップボルトセット M6x25 ブラック (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M6x25 ブラック (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    309税込340
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcs CF POSH

    穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcs

    CF POSH
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    NSR50/80,GROM
  • サラキャップボルトセット M8x25 ブラック (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M8x25 ブラック (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    389税込428
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • 穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 2pcs CF POSH

    穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 2pcs

    CF POSH
    649税込714
    1セット
    5日以内出荷
    NSR50/80,GROM
  • ボルトセット M10XL25 P1.5  2ケ PCS000 プロトブレンボ

    ボルトセット M10XL25 P1.5 2ケ PCS000

    プロトブレンボ
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS000。プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。キャリパー取付用ステンレスボルト2本入。販売備考:ブレンボ40mmピッチ専用。材質[素材]:ステンレス。ネジサイズ:M10x25。ネジピッチ:P1.5。キット内容:キャリパー取付用ステンレスボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61。使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905
    材質ステンレスねじピッチP1.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパー取付用ステンレスボルト2本ねじサイズM10×25
  • MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
  • レーザースキャナ Zebra Technologies

    レーザースキャナ

    Zebra Technologies(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
    用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応