カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs35」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
20,918税込23,010
1袋(10個)
3日以内出荷
スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナルエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式耳栓タイプ付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書コード長さ(m)1.2(Y型)ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型
ドラムペダルケース KCドラムペダルケースKC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
シングルペダル用ケース クッション・ポケット付き
内寸(mm)約380×240×180
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
ツールキャビネット(1495)用フックセット35PCS BAHCO(バーコ)ツールキャビネット(1495)用フックセット35PCSBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3353
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
フィット&ゴーフォームインレイツールセット35PCS BAHCO(バーコ)フィット&ゴーフォームインレイツールセット35PCSBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9036
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
サラキャップボルトセット M8x35 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x35 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
299税込329
1セット
3日以内出荷
2PCS/SET
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
サラキャップボルトセット M6x35 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M6x35 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
299税込329
1セット
4日以内出荷
2PCS/SET
サラキャップボルトセット M8x35 ブラック (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x35 ブラック (2pcs) ステンレスPOSH Faith
479税込527
1セット
4日以内出荷
2PCS/SET
サラキャップボルトセット M6x35 ブラック (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M6x35 ブラック (2pcs) ステンレスPOSH Faith
399税込439
1セット
4日以内出荷
2PCS/SET
ドライバー&レンチセット E-Valueドライバー&レンチセットE-Value(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
45,980税込50,578
1個
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
タイヤゴム10pcsセット アーテック[学校教材・教育玩具]タイヤゴム10pcsセットアーテック[学校教材・教育玩具]
273税込300
1セット(10個)
当日出荷
※077816タイヤの溝に取り付けるゴムです。材質:ゴム。サイズ:Φ35mm。セット内容:タイヤゴム10pcs
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ゴム寸法(Φmm)35適合年齢(歳)3
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]中型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。 置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)質量(g)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80最大綴じ奥行(mm)75
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商スクロウェーブスプリングWタイプ由良産商
25,143税込27,657
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
MS926 バッテリ交換キット unitechMS926 バッテリ交換キットunitech
7,098税込7,808
1個
当日出荷
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。 MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
4,498税込4,948
1箱
4日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
24,980税込27,478
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitechMS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダーunitech
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
5,998税込6,598
1箱(100個)
4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
23,980税込26,378
1箱
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
54,980税込60,478
1箱(250個)ほか
4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 由良産商SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証由良産商
579税込637
1パック(2本)ほか
4日以内出荷
製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト
材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
29,980税込32,978
1箱
4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
26,980税込29,678
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
シムセット t0.5mm 4ケ PCS000S プロトブレンボシムセット t0.5mm 4ケ PCS000Sプロトブレンボ
199税込219
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS000S。プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。オフセット調整用シム(0.5mm)4枚入。厚み:0.5。材質[素材]:ステンレス。キット内容:オフセット調整用シム(0.5mm)4枚。使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905
材質ステンレス厚さ(mm)0.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905キット内容オフセット調整用シム(0.5mm)4枚
AXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS アクシスコミュニケーションズAXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCSアクシスコミュニケーションズ
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷
AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売
用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト由良産商
49,980税込54,978
1箱(25本)ほか
4日以内出荷
A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
Oリングキット 東日興産(TN)Oリングキット東日興産(TN)
13,980税込15,378
1セット(29種類×340個)
4日以内出荷
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
18,980税込20,878
1箱(50本)
4日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応