カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pcvlu6-6」の検索結果

チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水(液体)に使用可能です。トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。形状ユニオンストレート材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ低作動圧タイプPP(FKM)
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用。水(液体)に使用可能なチェックバルブです。トラスコ品番560-1537使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
チェックバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥689~税込¥758~1個当日出荷から16日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)