カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • カー用品(36)
  • 防災用品(29)
  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(18)
  • 切削工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pd-18」の検索結果

453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD18W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCポート数1最大出力(W)18本体質量(g)約42定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • プラダン 1820×910mm アイリスオーヤマ
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    +2

    プラダン 1820×910mm

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)1820厚さ(mm)4寸法(mm)約1820×910×4高さ(mm)910ケース容量(L)33.6
  • 埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応 サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応

    サンワサプライ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
  • 埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応 サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応

    サンワサプライ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
  • 替刃式鋸 プラマーソーD型 河部精密工業(KSK)

    替刃式鋸 プラマーソーD型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
    用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト全長(mm)370摘要300mm18山刃付質量(g)210刃長(mm)250適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • 養生プラダン PD-1892SY アイリスオーヤマ

    養生プラダン PD-1892SY

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(20枚)
    当日出荷
    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。材質ポリプロピレン幅(mm)1820厚さ(mm)2.5寸法(mm)約1820×910×2.5色ナチュラル高さ(mm)910ケース容量(L)83.5
  • モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機

    モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
    用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機色ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
  • クーラントポンプ(浸漬式) 日立産機システム

    クーラントポンプ(浸漬式)

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
    用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
  • EPSON純正 インクリボン VPD1800RC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VPD1800RC リボンカートリッジ

    EPSON
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    色ブラック適合機種メーカーEPSON
  • プラマーソー 替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー 替刃

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
    トラスコ品番171-1253種別替刃摘要PRD-18用質量(g)550適合替刃/ナイフ品番PRD-18
  • USB充電器 PD対応 18W トライメイト

    USB充電器 PD対応 18W

    トライメイト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
    用途タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。寸法(mm)40×40×46色ホワイト質量(g)40出力Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまでコネクタ形状type-C メス×1 / USB-A メス×1入力AC100V-240V 50/60HzUSBポート数Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
  • PPDパッキン 阪上製作所

    PPDパッキン

    阪上製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストン用
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型デートマーク OP型 浦谷商事

    金型デートマーク OP型

    浦谷商事
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)
    材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
  • 折りたたみ養生プラダン OPD-1892Y アイリスオーヤマ

    折りたたみ養生プラダン OPD-1892Y

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(20枚)
    当日出荷
    折りたためるプラダンです。
    トラスコ品番375-0345材質ポリプロピレン長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5寸法(mm)約1820×910×2.5色ナチュラルケース容量(L)119.7
  • ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • プラマーソー塩ビ用D型替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー塩ビ用D型替刃

    河部精密工業(KSK)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3314材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300刃長(mm)250
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ) EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)

    EPSON
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌日出荷
    快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
    質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 058
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポリクリックボックスキット ミヤナガ

    ポリクリックボックスキット

    ミヤナガ
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデル

    EPSON
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
    質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 058
  • EPSON純正 インクリボン VPD1800RP リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VPD1800RP リボンカートリッジ

    EPSON
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    色ブラック適合機種メーカーEPSON
  • 一発ドリル(鉄骨用) 理研製鋼

    一発ドリル(鉄骨用)

    理研製鋼
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    ロウソク刃形
    用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
  • 養生プラダン PD1892Y アイリスオーヤマ

    養生プラダン PD1892Y

    アイリスオーヤマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(20枚)
    3日以内出荷
    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。トラスコ品番394-6738材質ポリプロピレン幅(mm)1820厚さ(mm)2.5寸法(mm)約1820×910×2.5色ナチュラル高さ(mm)910ケース容量(L)83.5
  • 小型 B級 DAT1/8R 50X1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 DAT1/8R 50X1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO

    ダンボールプラスチック養生シート

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌日出荷
    トラ柄のプラスチックダンボールです。何度も繰り返し使用できるため経済的です。
    用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • クウキアツヨウパッキン PPD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PPD

    大阪魂
    ¥596,400税込¥656,040
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 小型 B級 DAT1/8R 40X1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 DAT1/8R 40X1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)

    パワーダイヤディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現させました。大粒ダイヤで目詰まりしにくいです。 オフセット砥石等と比べ粉塵が少ないです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(2個)
    翌日出荷
  • 小型 B級 DAT1/8R 40X0.1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 DAT1/8R 40X0.1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m JTT
    グリーン
    ブラック
    レッド

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
  • 充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式振動ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです ●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます ●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
    用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ最大トルク(N・m)80トルク(N・m)(高速)22・(低速)80回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)打撃数(min-1)(高速) 0~33000、(低速) 0~9000電源(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)5000穴あけ能力(mm) 木工38付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP全長(mm)178質量(kg)2.0(電池パック装着時)チャック能力(mm)1.5~13型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13保証期間1年間充電時間(分)84電源タイプ充電式クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 小型 B級 DAT1/8R 40X0.4MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 DAT1/8R 40X0.4MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 電力増幅ユニット(Hi-Z) Panasonic(パナソニック)

    電力増幅ユニット(Hi-Z)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱
    5日以内出荷
  • ヘアードライヤー フカイ工業

    ヘアードライヤー

    フカイ工業
    ¥14,900税込¥16,390
    1台
    5日以内出荷
    軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。
    材質ABS樹脂寸法(mm)85×235×225色メタリックグレー質量(g)470電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.6保証期間1年
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥14,500~税込¥15,950~
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • 充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式振動ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
    用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段