十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじピッチ(mm)1
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
1箱(400個)
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
長さ(mm)20
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)14×1.0
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)18×1.6
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)14×1.0
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
1箱(400個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質アルミ、樹脂
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
過電流保護あり
発光方式定常発光/ストロボ発光
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)14×0.8
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)18×1.6
十字穴番号2
寸法a(mm)6
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)3.3
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)18×1.6
十字穴番号2
寸法a(mm)5.4
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)3.3
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)14×1.0
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
種類PD=3(SW+W14×1.0組込)
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)18×1.6
長さ(mm)12
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)18×1.6
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
長さ(mm)16
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)14×1.0
1個
¥6,425
税込¥7,068
8日以内出荷
長さ(mm)25
十字穴番号2
寸法a(mm)6.9
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.0
1個
¥10,903
税込¥11,993
翌日出荷
長さ(mm)12
十字穴番号3
寸法a(mm)6.9
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
呼び径dM6
寸法dk(mm)10
平座金(D1×T)14×1.0
1個
¥7,049
税込¥7,754
8日以内出荷
CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
十字穴番号2
寸法a(mm)6
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)3.3
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)18×1.6
十字穴番号2
寸法a(mm)6
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)3.3
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)18×1.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ