402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。
ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

GigastonePD3.0対応 Type-Cケーブル
エコ商品
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機 速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A) プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能 長さ(mm)144 幅(mm)83 高さ(mm)28 質量(g)168 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 データ転送速度10Gbps 対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p) タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)12 セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属。96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応。3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用 B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能 質量(kg)1 電源付属ACアダプタ 対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC 保存温度範囲(℃)-20 ~ 70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz 動作温度範囲(℃)0 ~ 50 湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷


7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適 長さ(mm)50 幅(mm)427 高さ(mm)12 質量(g)70 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅) ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps 対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応 長さ(mm)125 幅(mm)65 高さ(mm)25 質量(g)98 保証期間3年間 インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED インターフェースUSB 3.2 Gen 2 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm) 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所PPDパッキン
エコ商品
材質RN 729 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
278 税込306
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベッセル磁器タイル用ドリル
エコ商品
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)46 幅(mm)88 高さ(mm)15 質量(g)50 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度10Gbps 最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

コヅチペンチ差し
エコ商品
ペンチ・ドライバーなどを収納できます。牛ヌメ革を使用しています。
用途ペンチ差し7インチ3丁入用。 トラスコ品番148-2973 材質牛ヌメ皮 幅(mm)130 高さ(mm)160 奥行(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷


シムコ(SIMCO)エアロスタット FPD
エコ商品
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V) TGK品番400-25-11-09 質量(kg)5.9 外形寸法(mm)902×159×101H 電源AC120~220V 50/60Hz 風量(m3/min)6.4~12.8 オゾン発生量0.02ppm以下 イオンバランス±15V 入力電流(A)0.5/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
62日以内出荷

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)(ノズル)3 接続口高圧用カプラ 全長(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナガイレーベン男子スクラブ PD-3491
エコ商品
ミストグリーン 素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)82 幅(mm)142 高さ(mm)29 質量(g)150 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

トンボ鉛筆Pカラードット
エコ商品
直径約5ミリのドットが描ける「丸スタンプ芯」と筆記線幅約0.3ミリ「超極細芯」のツインタイプ水性サインペン。
インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ超極細・丸スタンプ 直径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

阪上製作所PPDパッキン
エコ商品
ピストン用
材質RN729 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
112 税込123
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
958 税込1,054
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。 適合機種充電・電動インパクトドライバー セット内容3 材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼 シャンク形状六角 入数3点 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプコネクタ シリーズSMS 定格電圧(V)220 定格電流(A)13 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能 スペースグレー 質量(g)130 電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-20 ~ 55 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25 ケーブル長(cm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080) 動作温度範囲(℃)0 ~ 50 湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ナガイレーベン男子パンツ PD-3493
エコ商品
ミストグリーン 素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1334 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 検出方式(電圧)静電誘導式 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧三相AC70~600V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング トラスコ品番337-0091 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)140 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間4時間 外径(mm)26.5 明るさ(Lm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)274 最大点灯時間約160時間(30lm時) 落下耐久(m)2
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト
エコ商品
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金) 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能 スペースグレー 質量(g)130 電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-20 ~ 55 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25 ケーブル長(cm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K60Hz(4096x2160) 動作温度範囲(℃)0 ~ 50 湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


LION (ライオン事務器)展示パネル LFPタイプ
エコ商品
高さ(mm)1800 ライトグレー 幅(mm)982 アズワン品番64-8237-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
63,980 税込70,378
46日以内出荷

AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー搭載AC充電器
エコ商品
【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。 出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max) 最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書 本体質量(g)約305 入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max) バッテリーLi-ion 本体サイズ(mm)約132×56×31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
10,182 税込11,200
5日以内出荷

ベッセル磁器タイル用ドリル3本組
エコ商品
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ 適合機種充電・電動インパクトドライバー シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)