カテゴリ

  • 制御機器(258)
    • スイッチング電源(8)
  • 電動工具(30)
    • ディスクグラインダー(1)
  • 科学研究・開発用品(20)
    • 培地(1)
  • パソコン/周辺機器(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • バイク純正部品(43)
  • 事務用品(31)
  • メカニカル部品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 切削工具(22)
  • オフィス家具(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 家電(18)
  • 測定用品(16)
  • 介護用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda」の検索結果

1,016件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
スタンド(200-PDA051) サンワダイレクトスタンド(200-PDA051)サンワダイレクト
4,698税込5,168
1台
当日出荷
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 360°回転するので縦、横お好みのスタイルで楽しめます キーボード入力スタンドとしても使用できます。
支柱の高さ(mm)210台座径(Φmm)180取扱説明書なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168~205×82×40
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
スタンド(200-PDA050) サンワダイレクトスタンド(200-PDA050)サンワダイレクト
2,998税込3,298
1台
当日出荷
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。 ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。 ハンドル部は取り外し可能です。
内寸奥行(mm)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105
フェルト PDA BOSCH(ボッシュ)フェルト PDABOSCH(ボッシュ)
989税込1,088
1枚
当日出荷
マジック式です。
用途木材、金属仕上げ。
先端交換部品_PDA-PEN56W用 サンワサプライ先端交換部品_PDA-PEN56W用サンワサプライ
1,398税込1,538
1セット(3個)
当日出荷
Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN56Wの先端交換部品 先端交換部品×3個
セット内容先端交換部品×3ホワイト先端径(mm)約1材質(ペン先)POM樹脂
PDA-100Hホイルナット(C) HiKOKI(旧:日立工機)PDA-100Hホイルナット(C)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付) HiKOKI(旧:日立工機)PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合本体G10VE、FG10SB3等
クロス PDA BOSCH(ボッシュ)クロス PDABOSCH(ボッシュ)
679税込747
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
マジック式です。
用途木材よごれ落とし錆落とし、つや消し。形状(mm)(デルタ)94
部品 ディスクグラインダ PDA-100J HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ PDA-100JHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 ディスクグラインダ PDA-100J HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ PDA-100JHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
品番378111部品名称ギヤ組形状図番33A
脱酸素剤 バイタロン PDA(自己反応型) 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PDA(自己反応型)常盤産業
429税込472
1パック(100個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A unitechPDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2Aunitech
2,198税込2,418
1個
欠品中
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
部品 電気ディスクグラインダ PDA-100D HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ PDA-100DHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
(28036)モニター、PDA UDトラックス(28036)モニター、PDAUDトラックス
1,391税込1,530
1個
7日以内出荷
タブレット用アームスタンド PDA-STN67BK ナリカタブレット用アームスタンド PDA-STN67BKナリカ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
向き・角度・高さを好きな位置に調整できる2関節アームでお好みの向き・角度・高さに調整できます。6~13型の幅広いサイズのタブレットに対応します。バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
付属品六角レンチ3種材質アルミ、スチール、TPU(スタンド/アーム部)、ABS樹脂、シリコンゴム(ホルダー部)幅(mm)挟み:148~225型式PDA-STN67BK寸法(mm)140×160×345質量(kg)1.16
部品 電気ディスクグラインダ PDA-100 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ PDA-100HiKOKI(旧:日立工機)
419税込461
1セット(2個)
翌々日出荷
部品名称カーボンブラシ(2入)形状図番45
部品 電気ディスクグラインダ PDA-100C HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ PDA-100CHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
部品 電気ディスクグラインダ PDA-100A HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ PDA-100AHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
S Series(SF4-PDA) SMCS Series(SF4-PDA)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
(28346)ケーブル アッシー、PDA UDトラックス(28346)ケーブル アッシー、PDAUDトラックス
8,262税込9,088
1個
7日以内出荷
(25922)カード、ソフト、PDA UDトラックス(25922)カード、ソフト、PDAUDトラックス
14,445税込15,890
1個
7日以内出荷
(25922)ソフト、レポート、PDA UDトラックス(25922)ソフト、レポート、PDAUDトラックス
179,550税込197,505
1個
7日以内出荷
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から52日以内出荷
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ・高効率・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応・各種アラームあり・AUX(12V)付き・並列運転 / N+1並列冗長運転・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
(25921)カード、メモリー、PDA UDトラックス(25921)カード、メモリー、PDAUDトラックス
9,707税込10,678
1個
7日以内出荷
コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
フォトダイオードアンプ PDAシリーズ シグマ光機フォトダイオードアンプ PDAシリーズシグマ光機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
微弱なフォトダイオードの出力電流を電圧に変換するトランスインピーダンスアンプです。
MARK,PDA TYPE ホンダMARK,PDA TYPEホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライスマートフォン&タブレット用タッチペンサンワサプライ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
小物ポケット サンワサプライ小物ポケットサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右幅を調節できる小物収納ポケットです。両面テープ、マグネットの2通りの取付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、マグネット、両面テープ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74~117×50×111
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
4,598税込5,058
1個
42日以内出荷
・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラックベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト)対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)特性耐衝撃、タッチペン収納
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
すべり止めマット サンワサプライすべり止めマットサンワサプライ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質発泡塩化ビニール
ドアプレート TRUSCOドアプレートTRUSCO
289税込318
1枚
当日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃サンワサプライ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
ネックライト Panasonic(パナソニック)ネックライトPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
...