カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 保管用品(19)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)

「pdc003」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PDC3シリーズ用 アダプター 灰 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 アダプター 灰

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種別SK802103GL
  • PDC3シリーズ用 プラグ6型 青 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ6型 青

    サンコー(三甲)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    種別SK804591BL
  • PDC3シリーズ用 プラグ1型 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ1型 白

    サンコー(三甲)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    種別SK805363WHNA
  • PDC3シリーズ用 プラグ4型 灰 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ4型 灰

    サンコー(三甲)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    種別SK80491901GL
  • PDC3シリーズ用 プラグ5型 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ5型 白

    サンコー(三甲)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    種別SK804702WHNA
  • PDC3シリーズ用 プラグ7型 青 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ7型 青

    サンコー(三甲)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    種別SK804908BL
  • PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白

    サンコー(三甲)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    種別SK805365WHNA
  • PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2 灰 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2 灰

    サンコー(三甲)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    種別SK804587GL
  • PDC3シリーズ用 プラグ7型ー2 青 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ7型ー2 青

    サンコー(三甲)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    種別SK80493701BL
  • PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2 灰 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2 灰

    サンコー(三甲)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    種別SK804916GL
  • PDC3シリーズ用 200Lー3保護キャップ 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3保護キャップ 白

    サンコー(三甲)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    種別SK804970WHNA
  • PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 赤 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 赤

    サンコー(三甲)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    種別SK804884RE
  • PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黄 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黄

    サンコー(三甲)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    種別SK804884YE
  • PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 白

    サンコー(三甲)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    種別SK804884WHNA
  • PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2中栓 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2中栓 白

    サンコー(三甲)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    種別SK804588WHNA
  • PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2中栓 白 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2中栓 白

    サンコー(三甲)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    種別SK804917WHNA
  • PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黒 サンコー(三甲)

    PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黒

    サンコー(三甲)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    種別SK804884BK
  • USB PD トリガーケーブル 共立電子産業

    USB PD トリガーケーブル

    共立電子産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
    用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
  • リモコンキー送信機(PDC-3型) TOEX(LIXIL)

    リモコンキー送信機(PDC-3型)

    TOEX(LIXIL)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。色グレー
  • プラドラムクローズタイプ PDC200L-3 灰 サンコー(三甲)

    プラドラムクローズタイプ PDC200L-3 灰

    サンコー(三甲)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-6657種別SKPDC200L3GL材質超高分子量PE外寸(mm)588×905×4.90(500)
  • PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]

    PDC200L-3 852123-00

    サンコー[日用品]
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。
    付属品プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)トラスコ品番816-6657材質超高分子量ポリエチレン色グレー高さ(mm)905容量(L)200外径(mm)588開口部(mm)内径/58.5Φ×2ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応認証マーク【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
  • プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー サンコー(三甲)

    プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー

    サンコー(三甲)
    ¥52,210税込¥57,431
    1個
    5日以内出荷
    密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
    仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
  • ドッキングステーションミニ プリンストン

    ドッキングステーションミニ

    プリンストン
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    6日以内出荷
    USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
    セット内容本体、ユーザーサポート、保証書質量(g)60電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
  • PDC403263 宝石の雫専用ポンポンアタッチメント PADICO(パジコ)

    PDC403263 宝石の雫専用ポンポンアタッチメント

    PADICO(パジコ)
    ¥399税込¥439
    1袋
    4日以内出荷
    宝石の雫パールシリーズは、レジンと混ぜるのはもちろん、専用アタッチメントを付ければ上から直接ポンポンと塗れるようになりました。
  • プラスチックドラム サンコー(三甲)
    ブルー
    グレー

    プラスチックドラム

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途液体輸送材質超高分子量PE
  • ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)

    ダストカバー(防塵用塩ビ製)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    omron(オムロン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
  • 磁気カードリーダー(USB) システムギア

    磁気カードリーダー(USB)

    システムギア
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    USBI/F超小型磁気カードリーダ。PCとの接続によりセキュリティ・出退勤・出欠管理などに威力を発揮します。
  • クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)

    NAC(長堀工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • SS5Q13-03 SMC

    SS5Q13-03

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • V Series(VFS3110) SMC

    V Series(VFS3110)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SS5Q13-03) SMC

    S Series(SS5Q13-03)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器 アーキサイト

    USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器

    アーキサイト
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    MacBook ProとiPhoneを同時に充電
    仕様●USB PowerDelivery 3.0 に対応した、最大出力87WのUSB-Cポートを1ポート搭載。MacBook Pro 15インチの純正アダプタと同等の給電が可能。急速充電(18W)対応のiPhoneなら、付属の充電器に比べて、約半分の時間で充電が可能。※iPhone8以降対応。急速充電(18W)には、MFi認証のUSB-C-Lightningケーブルが必要です。●USB-C 1ポート以外にも、USB-A 3ポートも搭載しており、3ポート合計54Wまでの出力に対応。4台の機器を同時充電※USB-A ポートは、USB PowerDelivery 非対応です。ノートパソコンへの充電はできません●USB-Cポートを使用して充電する場合は、充電する機器の仕様に合わせて、自動で最適な電力を供給※USB-Cポートから、USB PD非対応機器へ給電する場合は5Vでの充電となります※USB-Cポートには接続機器メーカーの純正USB-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB-Cケーブルを接続してください。USB規格非認証のケーブルは使用しないでください●USB規格認証試験に合格した、正規認証製品です。USB-IFによるUSB Power Delivery規格に準拠しています。(TID:1366)また、付属のUSB-Cケーブルは5A給電に対応しています。付属のケーブルも、USB規格認証試験に合格した、正規認証品です。(TID:1381)●過充電制御・過電流保護・ショート防止・温度過昇防止の機能を搭載●2cmという薄さでカバンのポケットにも入りやすい。AC100V-240V対応で、海外旅行や出張にも便利※コンセント形状が異なる場合、別途変換プラグが必要●充電器本体への通電状態が確認できるLEDインジケーターを搭載。点灯時は、USBポートから各USB電源機器への充電が可能●製品タイプ:充電器●仕様:(1)マルチポートAC充電器本体●定格入力電圧 100-240V 50/60Hz●定格出力 USB-Cポート:5V・3A、 9V・3A、 12V・3A、 15V・3A、 20V・4.35A(最大87W) ※Power Delivery 3.0準拠・USB-Aポート:3.6V-6.5V ・3A、 6.5V-9V・2A、 9V-12V・1.5A(3ポート合計最大54W)・全ポート合計最大90W●接続コネクタ USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ●ポート数 USB-C x1ポート・USB-A x3ポート●カラー ホワイト●外形寸法 W 115.6 x D 100.0 x H 20.0 mm●重量 約256g(AC電源ケーブル含まず)●対応機器 【USB-Cポートからの充電時】USB Power Delivery規格対応のUSB-Cポートを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン【USB-Aポートからの充電時】USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、モバイルバッテリーなどの機器※USB-Aポートからノートパソコンへの充電はできません。●付属AC電源ケーブル長 約1m●その他 USB-IF認証取得 及び 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●仕様2:(2)5A対応 USB-Cケーブル●ケーブル長 約1m●コネクタ形状 USB-Cオス to USB-Cオス●規格 USB3.1 Gen2・USB Power Delivery 対応 最大 DC20V/5A●その他 USB-IF認証取得品●製品内容 マルチポートAC充電器本体、5A対応 USB-Cケーブル、AC電源ケーブル(2芯・2Pメガネプラグ)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼 保証書●製造国 中国●保証期間 ご購入日より1年間※USB-Cケーブルは初期不良のみ交換対応(製品保証書必須)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7440-67
  • ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用

    NAC(長堀工業)
    ¥579税込¥637
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]

    プラスチックドラムクローズタイプ ブルー

    サンコー[日用品]
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。
    付属品プラグ6型、ガスケット(EPDM)、保護キャップ(PDC3シリーズ)トラスコ品番816-6662材質超高分子量ポリエチレン色ブルー高さ(mm)885容量(L)200外径(mm)590開口部(mm)内径/58Φ×2ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応認証マーク【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T
  • PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]

    PDC200L-4 852094-00

    サンコー[日用品]
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。
    付属品プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)材質超高分子量ポリエチレン高さ(mm)905容量(L)200外径(mm)588開口部(mm)内径/58.5Φ×2ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応認証マーク【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
  • SS5Q14 SMC

    SS5Q14

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    連数3連
  • S Series(SS5Q14) SMC

    S Series(SS5Q14)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q23-03 SMC

    SS5Q23-03

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000