プラスチックドラムクローズタイプ ブルー
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
- 付属品
- プラグ6型、ガスケット(EPDM)、保護キャップ(PDC3シリーズ)
- トラスコ品番
- 816-6662
- 材質
- 超高分子量ポリエチレン
- 色
- ブルー
- 高さ(mm)
- 885
- 容量(L)
- 200
- 外径(mm)
- 590
- 開口部(mm)
- 内径/58Φ×2ヶ所
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 認証マーク
- 【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T
- 内容量
- 1個
注意
※火気厳禁※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05785618 プラスチックドラムクローズタイプ ブルー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05785618-261008-02.jpg)
![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)
![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)
















