686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラス[家具]PDS用脚端キャップ
学校教室の定番、学生用机・イスPDS-NE(可動式)用の脚端キャップです。 グラつき防止のため1脚4個を同時に交換してください。
グレー 材質ポリエチレン 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラー
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用) 材質ABS(本体)、PVC 質量(g)コントローラー:420、リモコン:42 定格消費電力(W)0.65(コントローラー) 定格入力電圧(V)DC24(コントローラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104 周波数433.92MHz(リモコン) 保護等級IP63(コントローラー) 定格入力電流(A)0.78(コントローラー) 使用電池CR2032 使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55 電波到達距離(m)3 関連資料(5.62MB) 取扱説明書(1.12MB) 動作電圧(V)DC3(リモコン)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC 質量(g)105 寸法(m)1 関連資料(5.62MB)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PS-A/PDS-Aシリーズ用 LAN/USBボード
RoHS
LAN/USBコンクリートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PS-A/PDS-Aシリーズ用 RS-232Cボード
RoHS
RS-232Cコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

GP-IB/USBコンクリートボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H 質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9 変速比0.04375 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)3.7 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
277,623 税込305,385
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H 質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
129,304 税込142,234
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H 質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4 変速比1:3.5 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
85,759 税込94,335
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
1個
69,881 税込76,869
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H 質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4 変速比1:4.5 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)2.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
172,088 税込189,297
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H 質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
1個
102,683 税込112,951
15日以内出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





















関連キーワード