186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプU-PE100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)0~+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
609 税込670
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE 【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 ノーブランド カスタマイズ可
PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
比重0.96 線膨張係数11~13×10-5cm/cm/℃ 吸水率(%)<0.01 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,481 税込7,129
7日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハイランドMPポリエチレン丸棒
シーリング用バックアップ材
形状丸形 危険物の類別非危険物
1本(2m)ほか
169 税込186
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
1本(1000mm)
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本(2m)
119 税込131
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色 タイプPET-P グレードナチュラルグレード 比重1.39(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)84(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3293(D-695) 曲げ強度(MPa)127(D-790)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性 材質低密度ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
670 税込737
当日出荷


1本
325 税込358
当日出荷

1本
550 税込605
当日出荷

1本
1,910 税込2,101
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

1本
2,900 税込3,190
当日出荷





1本
1,890 税込2,079
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷