カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-07a」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消しゴム モノ トンボ鉛筆消しゴム モノトンボ鉛筆(38件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
LHソケット 前澤給装工業LHソケット前澤給装工業
4,898税込5,388
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途架橋ポリエチレン管7Aと7Aを接続する部材RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.01MB)
ワンショットジョイント 前澤給装工業ワンショットジョイント前澤給装工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途室外機のヘッダーに架橋ポリエチレン管7Aを接続する継手関連資料承認図面(0MB)
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3805件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,880税込2,068特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(102件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(129件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
乾式
Lブンキヘッダー 前澤給装工業Lブンキヘッダー前澤給装工業
13,980税込15,378
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を7Aから7A2分岐時使用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.02MB)
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
LHソケット 前澤給装工業LHソケット前澤給装工業
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途架橋ポリエチレン管10Aと7Aを接続する部材RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.02MB)
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
Lブンキヘッダー 前澤給装工業Lブンキヘッダー前澤給装工業
12,980税込14,278
1袋(10個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を10Aから7A2分岐時使用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料承認図面(0.02MB)
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(180kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
CHジョイント 前澤給装工業CHジョイント前澤給装工業
7,998税込8,798
1袋(20個)
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途クリップ式ヘッダーのユニオンに7A架橋ポリエチレン管を接続時に使用 樹脂製
ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリックハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズホーリック
4,098税込4,508
1本
予約販売
高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
コネクタ付2心(メガネ)コード 住友電気工業(Optigate(R))コネクタ付2心(メガネ)コード住友電気工業(Optigate(R))
6,998税込7,698
1本
当日出荷から19日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRORS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100mRS PRO
13,980税込15,378
1リール(100m)
当日出荷
仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
エレメントエアークリーナー (PE) MAZDA(マツダ)エレメントエアークリーナー (PE)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
スラブ用打ち込みボックス 未来工業スラブ用打ち込みボックス未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
(PE07)ストレーナー、オイル MAZDA(マツダ)(PE07)ストレーナー、オイルMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
(PE07)オイル パン MAZDA(マツダ)(PE07)オイル パンMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラケット コントロール ユニット (PE) MAZDA(マツダ)ブラケット コントロール ユニット (PE)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (PE07) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (PE07)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
スペーサー (PE07) MAZDA(マツダ)スペーサー (PE07)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ブラケットハンガー (PE) MAZDA(マツダ)ブラケットハンガー (PE)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ダクトフレッシュエアー (PE) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (PE)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ポンプ バキューム (PE) MAZDA(マツダ)ポンプ バキューム (PE)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
Uスムーサー 三菱ケミカルインフラテックUスムーサー三菱ケミカルインフラテック
57,980税込63,778
1箱
7日以内出荷
用途連絡管7A、10A、を×PE継手に挿入するために使用
SYNTHESO HT 150 NOKクリューバーSYNTHESO HT 150NOKクリューバー
59,980税込65,978
1缶(20kg)
4日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷から14日以内出荷