ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式
種類蓄圧式
材質(ホース)エラストマー(TP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ノズル一頭口
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155
材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)140
高さ(mm)350
奥行(mm)145
容量(L)1
最高圧力(MPa)0.4
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)500
ノズル一頭口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポリエチレンは、熱水に対する耐性が低く、紫外線にさらされると、分解が段階的に発生します。 直径は20.2 から21.2 mmです。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ポリエチレンは、熱水に対する耐性が低く、紫外線にさらされると、分解が段階的に発生します。 直径は20.2 から21.2 mmです。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンク。コンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
材質ポリエチレン(ポリタンク)
寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。
用途家庭園芸など。
付属品スポイト
トラスコ品番126-3231
材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
幅(mm)120
高さ(mm)320
奥行(mm)330
容量(L)1000
最高圧力(MPa)1
ノズル長(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトな廃液用カラーポリタンク
コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚
材質ポリエチレン(ポリタンク)
寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB伸長 = 350%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. ポリエチレン(PE-UHMW). 超高分子量ポリエチレン(PE-UHMW) 低温及び応力亀裂に対する優れた耐性 耐衝撃性、耐摩耗性及び耐化学薬品性 コンポーネント、バルブ、ポンプ、ファン、化学タンク向けの優れた電気絶縁体 IEC112/(0303 ti)に準拠 白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード