PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ
糸が逃げにくいギザ刃加工
ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比)
極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター
ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール
手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル
人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド
柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約120
材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼
材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
ステンレス合金鋼ブレードにチタンコーティングを施すことにより表面硬度がHv2000~2400で耐摩耗性に優れ通常の倍以上(メーカー比)の切れ味が持続し、錆にも約3倍強くなっております。
PEラインをカットするために計算された最適な厚みと角度にすることにより、ほつれ易い断面も綺麗な切り口になります。
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約125
材質(刃)ステンレス合金鋼
材質(ハンドル)PP樹脂
切れ味が長持ちする、高硬度に熱処理したステンレス刃物鋼です。
チタンセラミックコーティングは3倍の防錆効果と4倍の表面硬度UPで、切れ味も長持ちします。(メーカー比)
ハンドル中心部のピンオンリール取り付け穴は、ハサミの使用時にケーブルが邪魔になりにくいです。
グローブをした手でも使いやすい大き目なハンドルです。
結び目など細かな場所も切ることができるシャープな先端です。
カーブ形状の刃は常に最適な交差角を保ちPEラインを逃さず切れ、ラインの切れ口が綺麗でほつれ難いです。
<キャップの特徴>
激しい動きにも、ハサミが落下しづらい強度の脱着設定になっています。
キャップに3か所貫通部分を設けてありますので、吊り下げや本体との結束に役立ちます。
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約105
材質(キャップ)PP樹脂
材質(刃)ステンレス合金鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
PEライン対応ラインカッター
スプリットリングオープナー
フック外し
便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製のPEが切れる小型ハサミ。鋭い切れ味と耐久性に優れたステンレス製のPEラインハサミ。切断時にPEラインが逃げにくいギザ刃仕様。細糸を使用した繊細な仕掛け作りに最適。ストレスなくPEラインをカットできる極細刃先のPEラインです。・全長:105mm。・自重:約15g。・素材:ステンレス
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
用途錆びにも強いステンレス製。PEラインも切れる、コンパクトで便利なハサミ。
色ライム
寸法(cm)10.4
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)110
刃長(mm)40
仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工
トラスコ品番395-7683
材質刃部:超微粒結晶超硬合金
質量(g)40
刃厚(mm)2
材質(刃)超微粒結晶超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。
細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200
材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)170
刃長(mm)55
トラスコ品番274-1831
材質ステンレス製(SUS6A)
質量(g)58
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC54±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ アラミド繊維用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。
刃厚(mm)3
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PEラインを逃さずカットできるギザギザ形状の刀面。 。ステンレス製で錆び・汚れに強くお手入れ簡単
材質ステンレス
自重(g)20
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
トラスコ品番114-4856
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂
全長(mm)115
質量(g)16
タイプ長刃型
刃長(mm)48
刃厚(mm)1.5
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
手袋を装着したまま使えるビッグホールグリップ!
用途*PEラインも楽に切れる抜群の切れ味 *持ち運びに便利なコンパクトサイズ *TIはキズに強く耐久性に優れたチタンコーティング仕様 *サビに強いステンレス製
全長(mm)約100
質量(g)約24
用途*PEラインを楽々カットできるギザ刃仕様 *細仕掛作りに最適な先細タイプ *サビに強いステンレス製
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
PEラインも切れるギザ刃
ナスカン・スパイラルロープ付き
用途折りたたみ式で安全・コンパクトに。
寸法(cm)10.5
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
用途ステンレス製でリーズナブル。PEラインは少しテンションを掛けて切るのがコツです。
長さ(mm)105
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
PEラインもスパッと切れる。ビックリングでグローブ着用時でも使いやすい。 。ステンレス素材でさびにくい
材質ステンレス
自重(g)30
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
PEラインもスパッと切れる。ビックリングでグローブ着用時でも使いやすい。 。ステンレス素材でさびにくく、より高強度で錆に強いチタンコーティング使用。
材質ステンレス
自重(g)30
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
PEラインの切れ味抜群、ショートタイプ・オフショアシザース。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
優れた切れ味と耐久性のあるステンレススチール製。ギザ刃仕様なので、PEラインが逃げにくくストレスなくPEラインを切断できる。細い刃先は細糸や細かい仕掛け作りに最適。
用途釣り・タックル・便利アイテム
ウイローリーフ型の斬新なデザインのE.G.ラインカッター。そのワイドなボディは指先にフィットし安定した使いごこちです。
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様
用途よく切れる!錆びにくい!握りやすい!あらゆる釣りに最適なPEハサミ。錆に強くブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。
サイズ(cm)12
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様 *スプリットリング適合サイズ#1~#6
用途ゲームフィッシングに最適、プライヤー機能を備えた便利なマルチハサミ。スプリットリングオープナーも装備。サビに強いブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。
サイズ(cm)12
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
<~編み込み~>システムスティックをカラビナやナスカン等で、ベストやバッグに固定し、ラバーパッドでPEラインが固定できるので、両手でリーダーの編み込みが可能。メインラインにテンションを掛けながら編み込めるので、密な編み込みが可能。(*テンションのかけ過ぎには注意してください) <~締め込み~>ノットの締め込み時には、スティックを取り外し、スティック本体ラバー部分にPEライン等を巻きつけて締め込むことで、確実な締め込みが可能。(*締め込む際、ラインで手を切らないよう注意してください。*摩擦系ノットでの締め込む力は完成したシステム強度に反映されます。締め込みが甘いとシステム強度が著しく低下し、破断やスッポ抜けの原因となりますので、締め込みはライン強度の限界近くまで確実に締め込んで下さい) <~ハーフヒッチ~>ハーフヒッチでノットを仕上げる時も、ラバーパッド部にリーダーをはさみ固定することで、ラインのテンションを保ちながらハーフヒッチが可能。ハーフヒッチで締め込み、最後にメインラインの支線をカットした後も、リーダーがスティックに固定されているので、風で飛ばされるような煩わしさがありません。
用途フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。
色ミニタリーグリーン
質量(g)32
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
<編み込み>システムスティックをカラビナやナスカン等で、ベストやバッグに固定し、ラバーパッドでPEラインが固定できるので、両手でリーダーの編み込みが可能。メインラインにテンションを掛けながら編み込めるので、密な編み込みが可能。*テンションの掛け過ぎには注意してください。 <締め込み>ノットの締め込み時には、スティックを取り外し、スティック本体ラバー部分にPEライン等を巻きつけて締め込むことで、確実な締め込みが可能。*締め込む際、ラインで手を切らないよう注意してください。*摩擦系ノットでの締め込む力は完成したシステム強度に反映されます。締め込みが甘いとシステム強度が著しく低下し、破断やスッポ抜けの原因となりますので、締め込みはライン強度の限界近くまで確実に締め込んで下さい。 <ハーフピッチ。ハーフピッチでノットを仕上げる時も、ラバーパッド部にリーダーをはさみ固定することで、ラインのテンションを保ちながらハーフピッチが可能。ハーフピッチで締め込み、最後にメインラインの支線をカットした後も、リーダーがスティックに固定されているので、風で飛ばされるような煩わしさがありません。
用途フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。
質量(g)32
港湾~近海の青物ゲームをより快適にする、ボートシーバスロッドとオフショアロッドの間のポジションを埋める「ライトキャスティングシリーズ」が登場!
港湾や近海で使用頻度の高い、ブレードジグ、ミノー、シンペン、小型ジグのキャスト性能が大幅にアップした。そして、SALTIGAでは初採用のSVFナノプラスブランクは、シーバスロッドのようなシャキッとした振り抜け感があり爽快なキャストフィールを味わえる。また、高弾性ブランク採用により、感度も大幅アップしている。ブレードの回転からミノーの振幅、シンペンの潮噛みまでしっかり手元に感じることが出来る。さらに、グリップ周りは軽量エアセンサーシートが採用され操作性も抜群。また長めのリールシートは段差を無くしたストレートタイプを採用し、脇ばさみ時の段差も気にならず快適にキャスト&リトリーブが可能に。
継数(本)2
カーボン含有率(%)94
関連キーワード