20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

JTC2572用
用途PE 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本(2m)
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)硬質熔接棒
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種 トラスコ品番805-2486 適合機種プラジェット全機種 種別硬質熔接棒 寸法(mm)Φ3×300 全長(mm)300 透明 タイプ硬質 径(Φmm)3 素材塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に 径(Φmm)4
1セット(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


すばやく接着します。
セット内容約170本入 長さ(mm)203 質量(kg)5 径(Φmm)15 危険物の類別指定可燃物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイランドMPポリエチレン丸棒
シーリング用バックアップ材
形状丸形 危険物の類別非危険物
1本(2m)ほか
169 税込186
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

1箱(1kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1袋(10本)
599 税込659
当日出荷