カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 学童・教育用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 医療(2)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(17)
- アイエス工業所(9)
- ノーブランド(5)
- LITEC (ライテック)(3)
- ヒューマニティ(3)
- CAPTAIN STAG(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 永島医科器械(2)
- オズ・ワーク(2)
- 呉竹(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユタカメイク(1)
- サンプラテック(1)
- アイシス(1)
- 日本綿棒(1)
- 栄研化学(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pe球」の検索結果

PE球
アズワン¥3,450~税込¥3,795~1袋(50個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
ポリエチレンボール PE(球)(低密度) 精密球
ヒューマニティ¥8,598~税込¥9,458~1袋(1000個)3日以内出荷耐磨耗性、引張り強さに優れ、クラックに対しての耐性や、耐腐食性がある。摩擦係数も高く、耐久性と低摩耗性に必要な場所では非常に重要な役目をする。酸化性酸を除いて腐食性化学薬品に対して耐性がある。長低温でも機能し、優れた耐薬品性、絶縁性を有す。耐水性に優れ、水を吸収しない。電気的性質に優れ、特に誘電損失が小さく、電気絶縁性が良好である電気の絶縁性・耐油性は良い。用途安価であり、成型しやすく多くの用途があります。容器やビン類、食品容器や包装用フィルム。ポリバケツや大型容器等。電気配線の被膜。材質ポリエチレン比重0.92~0.96
PPボール
TGK(東京硝子器械)¥19,980~税込¥21,978~1個(1000個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。仕様使用温度範囲:120℃まで
PPボール
アズワン¥7,296~税込¥8,026~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
エムボール
アズワン¥9,890税込¥10,8791箱(500個)当日出荷小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20アズワン品番1-089-02入数1箱(500個入)
標準粒子
ケニス¥109,800税込¥120,7801個(15mL)22日以内出荷JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,198~税込¥3,518~1袋(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥2,498~税込¥2,748~1袋(9個)ほか当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
万能ネット ラッセル織
ユタカメイク(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 サイズに応じて様々なシチュエーションに(防球ネットとしての使用は不可) ラッセル織 網の目合い(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ2mm×Φ0.7mm(ヨリ無し) ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm) ※ロール巻にはロープ無し 材質 ネット・ロープ:ポリエチレン用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
拭き取り検査用スワブ
アズワン(2件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1箱(10本)ほか当日出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
廃液用ロート(フタ付き)
アズワン(2件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120アズワン品番1-4231-01
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプポリ浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
廃液用ロート(蓋付)
アズワン¥3,350税込¥3,6851個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ210アズワン品番1-4231-02
パール書道液 金のきらめき 60ml
呉竹¥899税込¥9891個(60mL)当日出荷きらきらと輝く金色の書道液。発色がよく、濃い色の紙にもきれいに書くことができます。写経にもおすすめです。材質液:顔料・樹脂/容器:PE/キャップ:PP/撹拌球:ガラス寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)96
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入
アズワン¥6,399税込¥7,0391袋(10個)当日出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式
アイエス工業所¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
試験管付綿棒 CTB-15
日本綿棒¥5,998~税込¥6,598~1箱(50組)当日出荷から17日以内出荷粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用
アズワン¥3,000税込¥3,3001個当日出荷臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
OZ筆ペン
オズ・ワーク¥529税込¥5821本(50mL)翌日出荷片手で作業ができ、軽く押すだけで簡単に塗布できるOZ筆ペン。筆先を長くしたことにより、釘頭だけでなくバリも滑らかに塗布できます。サイディングカット面のプライマー塗布にも最適です。窯業系サイディング全メーカーの塗料に対応し、砂入り塗料の使用も可能になりました。筆先の乾燥もキャップで予防ができ、持ち運びも便利です。1現場1塗料の使い切りの製品となります用途補修作業/塗布作業/ちょっとした塗りなおし作業材質キャップ:PP、ジョイント:PP、容器:PP、撹拌球:スチール、筆軸:PBT、PP、PE、PU容量(mL)50
タッチ de ポン
オズ・ワーク¥569税込¥6261本(50mL)翌日出荷筆と塗料を一体化することで、誰もが簡単に一押しもしくは一塗りでタッチアップ作業が完了できる塗布具。容器を片手で持って容器を押さえるだけで塗料を塗ることができるため、補修作業が軽減され、高い作業効率が得られます。また、窯業系サイディング全メーカーの補修塗料に対応し、1液塗料、2液塗料のいずれも使用可能です。1本あたり2000回塗ることが可能で、1現場1塗料を基本とした使い切りの製品となります。用途補修作業/塗布作業/ちょっとした塗りなおし作業材質先端:PET、容器:PE、撹拌球:スチール容量(mL)50
ふきふきチェック II
栄研化学(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(10本×40箱)3日以内出荷手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)仕様リン酸緩衝生理食塩水10mLTGK品番117-80-45-13材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン保存方法室温本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6滅菌方法γ線照射済み
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉
アイエス工業所¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式
アイエス工業所¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプ専用ポリ浮玉付最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)水量(L/min)標準作動:30ボール径(Φmm)111適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(20℃±15)