カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(348)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe管13」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)TBC(タブチ)
18,980税込20,878
1巻
9日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)軟質ポリエチレンパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
55,980税込61,578
1巻(120m)
14日以内出荷
緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ポリエチレン管用継手 川西水道機器ポリエチレン管用継手川西水道機器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
PE継手ソケット1種 TBC(タブチ)PE継手ソケット1種TBC(タブチ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番432-4323形状ソケット流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径20×13
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
アイポリー水道用二層管 1種(軟質) イノアック住環境アイポリー水道用二層管 1種(軟質)イノアック住環境
24,980税込27,478
1個
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
給水管 ノーブランド給水管ノーブランド(11件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
保温材つき架橋ポリエチレン管 カクダイ保温材つき架橋ポリエチレン管カクダイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50保温材厚(mm)5
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブデンパイプ(5mm厚)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷
種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
19,980税込21,978
1巻
9日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
塩ビ管用同種管継手 川西水道機器塩ビ管用同種管継手川西水道機器(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管用
13mmポリエチレン管継手 ソケット オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 ソケットオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の延長に使用。
材質黄銅
13mmポリエチレン管継手 チーズソケット オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 チーズソケットオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・配管の分岐で使用。
材質黄銅
13mmポリエチレン管継手 エルボソケット オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 エルボソケットオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用。
材質黄銅寸法D(Φmm)14.5適合管水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパめねじオンダ製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
材質青銅ねじサイズRc1/2
13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパおねじオンダ製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
材質黄銅ねじサイズR1/2
13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパおねじオンダ製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
材質黄銅寸法L(mm)45.5寸法D(Φmm)15.6適合管一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)ねじサイズR1/2
PE管バンドΦ13 4個入り ノーリツPE管バンドΦ13 4個入りノーリツ
799税込879
1個
11日以内出荷
13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
材質黄銅ねじサイズRc1/2
13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
材質黄銅ねじサイズR1/2
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13川西水道機器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0440材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
13配管アタッチメント 未来工業13配管アタッチメント未来工業
50税込55
1個
翌日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
表示アタッチメント 未来工業表示アタッチメント未来工業
459税込505
1箱(10個)
翌日出荷
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
159税込175
1枚
当日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
WPL3型 エルボソケット オンダ製作所WPL3型 エルボソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13A塩ビ管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:16~18mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:16~18外径(mm)70穴径(mm)15
WPT1型 チーズソケット オンダ製作所WPT1型 チーズソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット オンダ製作所WPJ3型 ソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプターオンダ製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1