カテゴリ

  • バイク純正部品(648)
  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • 科学研究・開発用品(240)
  • 制御機器(239)
  • 船舶用品・漁業資材(205)
  • バイク部品(126)
  • 住設機器(98)
  • 清掃用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 梱包用品(72)
  • 電気材料(68)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 自動車純正部品(61)
  • 学童・教育用品(50)
  • 医療(49)
  • 防災用品(34)
  • 測定用品(33)
  • 卓上消耗品(28)
  • 切削工具(28)
  • 厨房用品(23)
  • 空調・電設資材(23)
  • オフィス家具(22)
  • 手袋(22)
  • テープ(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 作業工具(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 作業服(16)
  • 事務用品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 安全標識(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(7)
  • 安全用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 照明(5)
  • 介護用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe10」の検索結果

関連キーワード
2,913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(PE10)リレー、メーン MAZDA(マツダ)(PE10)リレー、メーンMAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
PP長柄ホーキ ニシモンPP長柄ホーキニシモン(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm)1250幅(mm)230奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリプロピレン材質(ホーキ穂)シダRoHS指令(10物質対応)対応柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10 I-VALUEIVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10I-VALUE
279税込307
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強いELPA(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。
定格125V 15A 1500Wまで
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイクPEロープ (3ツ打タイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から3日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
広口容器 成和化学工業広口容器成和化学工業(7件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラルナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティ AirTACユニオンティAirTAC
129税込142
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード正和電工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT3cコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄STAR Light(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](39件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
輸入PE袋10枚組 萩原工業輸入PE袋10枚組萩原工業(1件のレビュー)
519税込571
1組(10枚)
当日出荷
ゴミ入れ、廃材入れなどの使い捨ての袋です。10枚を1組として、ロール状にまとめています。
用途廃材・ゴミ入れ用。土塁用の土のうとしては不向きです。ホワイト寸法(縦×横)(mm)620×480トラスコ品番377-9025材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)420質量(g/組)420
研磨消しゴム SK11研磨消しゴムSK11(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)11
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]TOYOX(トヨックス)
3,198税込3,518
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティーPISCO(ピスコ)
799税込879
1個
当日出荷から112日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンT BeHAUSチューブ継手 ユニオンTBeHAUS
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45アズワン品番64-9619-61使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS Kiss X70 / X50
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ Kenko(ケンコートキナー)カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプKenko(ケンコートキナー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)
主成分水、エタノール
ベロペット PE 10本入 TGK(東京硝子器械)ベロペット PE 10本入TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷
ベローズで吸引でき、押出せます。
鉛筆シャープ吊り下げ コクヨ鉛筆シャープ吊り下げコクヨ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。
材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
十字延長コード 10m トライメイト十字延長コード 10mトライメイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵ですプラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。寸法(mm)290×385×90質量(g)1580定格AC100V/15A/1500W電線仕様-芯数3アース端子ありプラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)耐トラッキングあり
追焚用耐熱ポリエチレン管 リビラック追焚用耐熱ポリエチレン管リビラック(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )呼び径10A長さ(m)50仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
PEロープ巻物 6Φ×200m レッド ユタカメイクPEロープ巻物 6Φ×200m レッドユタカメイク
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番113-5504RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 6Φ×200m イエロー ユタカメイクPEロープ巻物 6Φ×200m イエローユタカメイク(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番113-5493RoHS指令(10物質対応)対応
サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)サンスターレーシングディスク用フローティングピンセットSUNSTAR(サンスター)
49税込54
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
USB延長コード電源タップ TOPLANDUSB延長コード電源タップTOPLAND
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
17,880税込19,668
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
PEロープ巻物 6Φ×200m コウハク ユタカメイクPEロープ巻物 6Φ×200m コウハクユタカメイク
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番113-5471RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティーPISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国取扱説明書(0.52MB)総耐荷重(kg)60アジャスターあり
グリッププライヤー SHTグリッププライヤーSHT
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
材質スチール
関連キーワード
...