カテゴリ
- オフィス家具(13)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- セフティー3(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- オンダ製作所(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pe3/8」の検索結果

ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(15件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管色ナチュラルグレー設置形態下置き専用均等耐荷重(kg/段)40
A4サイズ対応保管庫 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850奥行(mm)400高さ(mm)1850棚段数5耐荷重(kg/段)40適合(棚)A-S36F1N質量(kg)45.7色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体種類両開き間口(mm)880シリーズA4サイズ対応保管庫材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABSベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷から12日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。用途書類の保管
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管均等耐荷重(kg/段)約40色ナチュラルグレー設置形態下置き鍵シリンダー
23 バスワン XT+
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。グリップタイプセパレート継数(本)2
保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(6件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管均等耐荷重(kg/段)約40色ナチュラルグレー設置形態下置き鍵シリンダー
A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台7日以内出荷から12日以内出荷A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。用途書類整理均等耐荷重(kg/段)40色ナチュラルグレー
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(4件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台7日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管均等耐荷重(kg/段)約40材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS色ナチュラルグレータイプ下置き用設置形態下置き鍵シリンダー
A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。用途書類整理間口(mm)880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850奥行(mm)400高さ(mm)1850棚段数5棚板調整ピッチ(mm)24均等耐荷重(kg/段)40適合(棚)A-S36F1Nその他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き質量(kg)36.3色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体種類オープンシリーズA4対応保管庫内寸奥行(mm)398内寸幅(mm)818材質(棚板)スチールベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1730材質(塗装)焼付塗装棚板寸法(mm)W856×D317設置形態下置き鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L10(床固定)サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)1730
保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台7日以内出荷から12日以内出荷ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理奥行(mm)515高さ(mm)940仕様上下連結機能、背面化粧均等耐荷重(kg/段)約50棚段数2段付属品鍵(2個)色ナチュラルグレー材質(本体)スチール種類引違いシリーズ保管庫深型内寸奥行(mm)455材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)812
A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷から22日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管均等耐荷重(kg/段)約40色ナチュラルグレー鍵シリンダー
保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理均等耐荷重(kg/段)約40色ナチュラルグレー設置形態上置き鍵シリンダー
A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷から12日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理均等耐荷重(kg/段)約40棚段数2段色ナチュラルグレー設置形態上置き鍵シリンダー
マジェスティ250/C等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /左右区別左右セット
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷から22日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。用途書類整理均等耐荷重(kg/段)約40色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体シリーズ保管庫浅型材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態上置き鍵シリンダーグリーン購入法適合
保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台12日以内出荷から22日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。用途書類の保管奥行(mm)400均等耐荷重(kg/段)約40棚段数3段色ナチュラルグレー材質(本体)スチールシリーズ保管庫浅型材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダーグリーン購入法適合