カテゴリ
- バイク純正部品(1,387)
- トラック純正部品(166)
- メカニカル部品(127)
- 制御機器(111)
- 船舶用品・漁業資材(104)
- 科学研究・開発用品(83)
- 卓上消耗品(80)
- 厨房用品(58)
- 電気材料(55)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 清掃用品(29)
- 測定用品(29)
- 店舗什器・備品(27)
- 家電(25)
- 介護用品(24)
- 学童・教育用品(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 作業工具(21)
- 自動車純正部品(18)
- 防災用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 手袋(13)
- 切削工具(13)
- 梱包用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 救急・衛生(7)
- 医療(7)
- テープ(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- マスク(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,392)
- 三菱ふそう(175)
- マキテック(112)
- cotta(71)
- エスコ(50)
- RS PRO(31)
- フエニックス・コンタクト(25)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- VISHAY(23)
- AbuGarcia(アブガルシア)(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- オーハウス(18)
- DAITO(16)
- 東洋技研(15)
- 日本サニパック(14)
- CAPTAIN STAG(12)
- Alpha Wire(12)
- 因幡電工(10)
- 日動電工(10)
- ブランドをもっと見る
「pe30」の検索結果

ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE30
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE30
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE30
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE30
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE30
AWJ¥4,798税込¥5,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE30
AWJ¥4,898税込¥5,3881セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット吊バンド PE管 ステンレス屋外用PE30
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE30
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50枚)ほか当日出荷丈夫な肉厚ゴム入りなので従来の細いゴムより切れにくく、ハンドルに取り付け簡単です。 従来品の2倍、30μの厚みがあるので、破れにくく、開きやすいです。用途自動車整備、販売、展示車用など。種別乗用車用材質LDPE厚さ(μm)30
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-PE30(リターン式)
ノーブランド¥44,980税込¥49,4781個28日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.8バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781箱(30枚)当日出荷肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関サイズフリートラスコ品番760-6613材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04色半透明質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
ヘララップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(25m)当日出荷巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥459税込¥5051箱(30枚)当日出荷アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)主成分水、エタノール
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
ベストグリップ ピッタリフィット背抜き1P
HANVO(ハンボ)¥219税込¥2411双当日出荷から6日以内出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。用途農作業・園芸・家庭菜園・選別作業・果樹などの収穫・清掃業・物流業・仕分け作業・精密機械業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP 業務用ウレタン背抜き10P
HANVO(ハンボ)¥1,698税込¥1,8681セット(10双)当日出荷から6日以内出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。 肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。 伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。用途仕分け作業・精密機械業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果実の収穫、選別作業・サービス業RoHS指令(10物質対応)対応
ラップ”環境思いエコノミー”
オカモト化成品¥559税込¥6151本当日出荷環境にやさしいポリエチレン製です。新鮮さ長持ち。スムーズな取り出しができ、カットが簡単です。電子レンジからフリーザーまで対応。100M巻きで、お得な業務用です。用途電子レンジからフリーザーまで対応。食品の乾燥防止に。食品の鮮度保持に。トラスコ品番510-5405材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300長さ(m)100耐熱温度(℃)110耐寒温度(℃)-60
ポリエチレン手提げ袋 30号
アズワン¥307税込¥3381袋(100枚)翌々日出荷仕様エプロンブロック材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)370×180×0.015色乳白色サイズ30号マチ(mm)60アズワン品番0-9643-02
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)
KITZ(キッツ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷形状パイプエンド規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
Acroprep 24 PP/PE 30-40um
PALL(ポール)¥18,299税込¥20,1291箱(2個)5日以内出荷仕様●アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート●7mL●30-40μm●PP/PEアズワン品番67-8955-73
...