曜日別特売

ラップ”環境思いエコノミー”

ラップ”環境思いエコノミー” - オカモト化成品ラップ”環境思いエコノミー” - オカモト化成品

環境にやさしいポリエチレン製です。
新鮮さ長持ち。
スムーズな取り出しができ、カットが簡単です。
電子レンジからフリーザーまで対応。
100M巻きで、お得な業務用です。

用途
電子レンジからフリーザーまで対応。
食品の乾燥防止に。
食品の鮮度保持に。
トラスコ品番
510-5405
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
長さ(m)
100
耐熱温度(℃)
110
耐寒温度(℃)
-60
内容量
1本
注意
※油性の強い食品を直接包んで、加熱しないで下さい。
※オーブン、グリル、トースターでのご使用はおやめ下さい。
※ガスコンロなどの熱源に近づけないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607081PE-30
オープン
¥559
¥615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする