カテゴリ

  • 梱包用品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • テープ(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pe3m」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(146件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンティPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
60税込66
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
PEロープグリーン 3mm×10m ユタカメイクPEロープグリーン 3mm×10mユタカメイク
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番113-0704質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 3Φ×200m イエロー ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m イエローユタカメイク
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
トラスコ品番113-7053RoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 3Φ×200m ホワイト ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m ホワイトユタカメイク(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等トラスコ品番113-5489幅(mm)3先端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ巻物 3Φ×200m レッド ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m レッドユタカメイク
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番113-7023RoHS指令(10物質対応)対応
PE広口瓶 M1-003シリーズ ニプロン化成工業PE広口瓶 M1-003シリーズニプロン化成工業
90税込99
1本
翌々日出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE広口瓶
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)エアコン洗浄カバー 排水チューブ3mYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から5日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入小野商事
399税込439
1箱(50枚)
当日出荷
感染症対策におすすめの不織布3層マスク。3層式の不織布を素材としたマスクで、息苦しさを感じさせません。ゴム紐は伸縮性に長けふんわりしたゴムを採用しているので、耳が痛くなりにくい。ノーズワイヤーで鼻をぴったり合わせられます。
仕様●サイズ:95×175mm●素材:本体/ポリプロピレン、フィルタ部/ポリプロピレン、ノーズワイヤー/ポリエチレン、耳紐部/ポリエステル・ポリウレタン●マスク形状:プリーツ型●BFE:≧99% 3.0μm●PFE:≧99% 0.1μmアズワン品番65-9409-62
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプアズワン品番64-7982-96
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
欠品中
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能アズワン品番64-7982-97
ストラディックSW SHIMANO(シマノ)ストラディックSWSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
さらに性能が向上した超実戦型モデル上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
水耕栽培向けpHコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動検出単位0.01 pH、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1000x3.0mmx10m トラクッションシート 非粘着 エスコ1000x3.0mmx10m トラクッションシート 非粘着エスコ
4,430税込4,873
1巻
翌日出荷
3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着アズワン品番65-9337-04
非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から57日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,920税込3,212
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-36
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-35
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270アズワン品番65-9269-16
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m ユタカメイクPE軽トラックシート 1.74m×2.4mユタカメイク
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。
仕様●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●色:シルバー●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国アズワン品番67-7069-38
クッション封筒 エスコクッション封筒エスコ
1,300税込1,430
1パック(10枚)
翌日出荷
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.5/100mピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
ホームネット エスコホームネットエスコ
6,320税込6,952
1枚
翌日出荷
使い方いろいろの汎用タイプです。 スポーツ用の防球ネットとして。 鳥や小動物の進入防止に。 荷物保安ネットとして。 ゴミ置場のネットとして。
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160gアズワン品番65-9341-81
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270アズワン品番65-9269-15
ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズエスコ
2,460税込2,706
1枚
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ブルー
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m ユタカメイクPE軽トラックシート 1.74m×2.4mユタカメイク
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。
仕様●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●質量:700g●色:グリーン●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国アズワン品番67-7069-37
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ エスコ20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズエスコ
2,110税込2,321
1巻
翌日出荷
屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番68-1867-83
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)3.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラルRS PRO
1,298税込1,428
1リール(3m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 32mm色 = ナチュラル内径 = 9mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 32mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.85mm長さ = 3mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ アイワ金属すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタアイワ金属
399税込439
1セット
当日出荷
すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容すのこ用パーツ(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)タイプオモテタイプ耐荷重(kg)5設置場所石こうボード壁
グリーンブロックネット 近江屋ロープグリーンブロックネット近江屋ロープ
36,980税込40,678
1枚
翌々日出荷
動物進入防止用のネットです。
用途獣害防止用ネット長さ(m)50