カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(106)
  • バイク純正部品(48)
  • 学童・教育用品(20)
  • 梱包用品(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe6m」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンロープ  6mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 6mm×55m

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628HA-6引張強度(kN)5.34直径(Φmm)×長さ(m)6×200
  • PEロープ巻物 6Φ×200m レッド ユタカメイク

    PEロープ巻物 6Φ×200m レッド

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-5504RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEロープ巻物 6Φ×200m ホワイト ユタカメイク

    PEロープ巻物 6Φ×200m ホワイト

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3948RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEロープ巻物 6Φ×200m イエロー ユタカメイク

    PEロープ巻物 6Φ×200m イエロー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-5493RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEロープ巻物 6Φ×200m コウハク ユタカメイク

    PEロープ巻物 6Φ×200m コウハク

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-5471RoHS指令(10物質対応)対応
  • TUBE PE 6/8 L5M T Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 6/8 L5M T

    Merck(メルクミリポア)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-26
  • TUBE PE 6/8 R100M B Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 6/8 R100M B

    Merck(メルクミリポア)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-19
  • TUBE PE 4/6 R100M T Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 4/6 R100M T

    Merck(メルクミリポア)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-17
  • TUBE PE 6/8 R 100M T Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 6/8 R 100M T

    Merck(メルクミリポア)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-27
  • PEカラーロープ万能パック 6mm×20m ブラック ユタカメイク

    PEカラーロープ万能パック 6mm×20m ブラック

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-6996RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEロープ巻物 6Φ×200m コンシロ ユタカメイク

    PEロープ巻物 6Φ×200m コンシロ

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-7042RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEカラーロープ万能パック 6mm×20m グリーン ユタカメイク

    PEカラーロープ万能パック 6mm×20m グリーン

    ユタカメイク
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-6988RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
  • PEロープ巻物 6Φ×200m ブルー ユタカメイク

    PEロープ巻物 6Φ×200m ブルー

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番113-5507RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
  • 照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)

    KHD
    1,598税込1,758
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 不織布トートバッグ タテ型 アーテック[学校教材・教育玩具]

    不織布トートバッグ タテ型

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    F6サイズが入るたっぷりな深さが魅力のタテ型。90mmのまち付厚手の不織布大きな名入れスペース。材質:ポリエチレン。サイズ:370×420×マチ90m
    用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。質量(g)41ひも長(mm)380
  • メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)

    メタルワイドレンチ92

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
    用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
  • エコノミータイプ硬式テニスネット 日本製 KT(寺西喜)

    エコノミータイプ硬式テニスネット 日本製

    KT(寺西喜)
    41,980税込46,178
    1枚
    当日出荷
    日本テニス協会推薦、擦れに強く、見通しのよいオ-ルシングルス-パ-ポリエチレン無結節ネット。上部テープ:耐水性があるポリエステルターボ。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輸加工。周囲加工:ポリエチレンロープで周囲を補強。
    仕様糸質:440T/60本材質ポリエチレンブラックロープ仕様スチールワイヤーロープ6mm
  • 単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
    タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
  • Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メス

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 250 Vボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミドストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 遮熱シート エスコ

    遮熱シート

    エスコ
    6,620税込7,282
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    #4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
  • ガスケットペースト 日本バルカー

    ガスケットペースト

    日本バルカー
    9,998税込10,998
    1缶
    当日出荷
    シール性、離型性が向上します。水系流体、酸、アルカリに使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリック

    アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス

    ホーリック(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
  • プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ エスコ

    プラスチックチェーン/耐候型 黄/黒 EA980AKシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1本
    翌々日出荷
    仕様●色:黄/黒(トラ)●全長:2m●材質:ポリエチレン●線径:6mm●チェーン内寸:25×9mm
  • キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)

    キャピラリー&ピストン M-250用

    GILSON(ギルソン)
    1箱(6ラック×96本)
    取扱停止中
    マイクロマン用キャピラリー・ピストン
    仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714材質ポリプロピレン容量範囲(μL)50~250アズワン品番62-6238-68