カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(106)
- 学童・教育用品(17)
- 梱包用品(12)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(43)
- AbuGarcia(アブガルシア)(25)
- KT(寺西喜)(11)
- JACKALL(ジャッカル)(11)
- ユタカメイク(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- トーエイライト(6)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- APIA(アピア)[釣具](4)
- ナカバヤシ(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- RS PRO(2)
- テイルウォーク(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日本バルカー(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pe6m」の検索結果

ポリエチレンロープ 6mm×55m
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)6
ミニタイプ ユニオンティ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から10日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
KHD¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応![不織布トートバッグ タテ型 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038944-260123-02.jpg)
不織布トートバッグ タテ型
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥273税込¥3001個当日出荷F6サイズが入るたっぷりな深さが魅力のタテ型。90mmのまち付厚手の不織布大きな名入れスペース。材質:ポリエチレン。サイズ:370×420×マチ90m用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。質量(g)41ひも長(mm)380
メタルワイドレンチ92
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
エコノミータイプ硬式テニスネット 日本製
KT(寺西喜)¥41,980税込¥46,1781枚当日出荷日本テニス協会推薦、擦れに強く、見通しのよいオ-ルシングルス-パ-ポリエチレン無結節ネット。上部テープ:耐水性があるポリエステルターボ。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輸加工。周囲加工:ポリエチレンロープで周囲を補強。仕様糸質:440T/60本材質ポリエチレン色ブラックロープ仕様スチールワイヤーロープ6mm
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メス
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 250 Vボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミドストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から66日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
14ブルズアイ5080
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)30タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:65ハンドル長さ(mm)80自重(g)445ギア比4.3糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88ドラグ力(Kg)最大:12
ビースト300 LP
AbuGarcia(アブガルシア)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに。37.5mmスプール径、30lb-100m / PE6-100m入るビックベイトリール「BEAST 300」。Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。超大口径ギア搭載で高耐久。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。ビックフィッシュを獲るためのビックベイトリール「BEAST 300」。・エルゴノミックデザイン。・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング。・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム。・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ。・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート。・インフィニブレーキシステム。・95mmクランク形状アルミハンドル。・ガルウィング&カムロックレバー仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb-210m●ラインキャパシティ2(m):PE6-100自重(g)315
ロングラン AS遠投
OGK(大阪漁具)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷PEラインが付いた遠投用パワーリール。PEラインが付いた遠投用スピニングリール。極太PEライン6号約150m付。アルミスプール、アルミハンドルに大型ノブを搭載したパワーモデル。規格9000ベアリング2BB+1自重(g)740ギア比4.6:1糸巻き量(号-m)5/180 6/150(ナイロン)適合ライン(号)付属PE:6/約150
無結節ソフトテニスネット 日本製
KT(寺西喜)¥37,980~税込¥41,778~1枚5日以内出荷から6日以内出荷日本ソフトテニス連盟公認、擦れに強く、見通しのよいス-パ-ポリエチレン無結節ネット。上部テープ:検定規格にあった厚織ポリエステル帆布。上部ロープ:取り扱いやすい6mmシングルカバーイザナスロープ14.5m両端末輸加工、通常の繊維ロープのような仕上がりです。周囲加工:ビニロン、ポリエチレン混撚ロープで周囲を補強。材質ポリエチレンロープ仕様イザナスロープ
全天候式上部ダブル硬式テニスネット 日本製 (日本テニス協会推薦)
KT(寺西喜)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から10日以内出荷ネット:擦れに強く、見通しのよいスーパーポリエチレン無結節ネットの上部をダブルネットに補強加工。上部テープ:耐水性に優れたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35
全天候式ソフトテニスネット 日本製 (日本ソフトテニス連盟公認)
KT(寺西喜)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷ネット:擦れに強く、見通しのよいポリエステル無結節又は、スーパーポリエチレン無結節ネット。上部テープ:耐水性に優れたターポリンテープ。上部ロープ:張上がりがスチールワイヤーに近い6mmスーパーアラミドロープ15.2m片端末輪加工。周囲加工:ビニロン、ポリエチレン混撚ロープで補強。材質糸質:ポリエチレン、440T/44本色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35
全天候式ソフトテニスネット 日本製 (日本ソフトテニス連盟公認)
KT(寺西喜)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷ネット:擦れに強く、見通しのよいポリエステル無結節又は、スーパーポリエチレン無結節ネット。上部テープ:耐水性に優れたターポリンテープ。上部ロープ:取り扱いやすい6mmダブルカバーイザナスロープ14.5m片端末輪加工。周囲加工:ビニロン、ポリエチレン混撚ロープで補強。材質糸質:ポリエチレン、440T/44本色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35


























![不織布トートバッグ タテ型 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038944-260123-02.jpg)