カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 厨房用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「pe8」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(PE08)ベルト,'V' MAZDA(マツダ)(PE08)ベルト,'V'MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイクPEロープ (3ツ打タイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から3日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
BEST GRIP ストレッチゼロ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ストレッチゼロHANVO(ハンボ)(9件のレビュー)
309税込340
1双
当日出荷
18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(25m)
当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)万協(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル コクヨカラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。
坪量(g/m2)125白色度(%)81程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14ラベル厚(mm)0.08適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
PEロープ巻物 4Φ×200m レッド ユタカメイクPEロープ巻物 4Φ×200m レッドユタカメイク(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番113-5444RoHS指令(10物質対応)対応
脂入半田 ELPA脂入半田ELPA(2件のレビュー)
294税込323
1個
当日出荷
全長:約60cm Φ1.6mm
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズイシグロ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から5日以内出荷
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国取扱説明書(0.52MB)総耐荷重(kg)60アジャスターあり
リフトパット エコノミータイプ IZUMIリフトパット エコノミータイプIZUMI(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4個)
当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
ゲージ オイルレベル (BP) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (BP)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ホース P.C.V (BP) MAZDA(マツダ)ホース P.C.V (BP)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
センサー クランク アングル (BP) MAZDA(マツダ)センサー クランク アングル (BP)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
ホースウォーター (BPE8) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (BPE8)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
熱風スポットヒーター ジェットヒーター オリオン機械熱風スポットヒーター ジェットヒーターオリオン機械(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
トラスコ品番469-6581油タンク容量(L)7.3
カバー サーモスタット (BP) MAZDA(マツダ)カバー サーモスタット (BP)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シート紐(黒) まつうら工業シート紐(黒)まつうら工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(1000本)ほか
当日出荷
シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。材質ポリエチレン幅(mm)約6
クリップ ホース (BP) MAZDA(マツダ)クリップ ホース (BP)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷
ホース ベンチレーション (BP) MAZDA(マツダ)ホース ベンチレーション (BP)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
センサー O2 (BP) MAZDA(マツダ)センサー O2 (BP)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
インシュレーター (BPE8) MAZDA(マツダ)インシュレーター (BPE8)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ファン&ファンドライブ (BP) MAZDA(マツダ)ファン&ファンドライブ (BP)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
真空シリンダ PISCO(ピスコ)真空シリンダPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手
ポンプ サブ フューエル (BP) MAZDA(マツダ)ポンプ サブ フューエル (BP)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
コンバーター キャタリスト (BP) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (BP)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
カバー サーモ (BP) MAZDA(マツダ)カバー サーモ (BP)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
【リビルト】 オルタネーター(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(マツダ)ノーブランド(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
PE 18-8業務用角蒸器 神子島製作所(桃印)PE 18-8業務用角蒸器神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質18-8ステンレス
PE 18-8業務用角蒸器用水槽 神子島製作所(桃印)PE 18-8業務用角蒸器用水槽神子島製作所(桃印)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質18-8ステンレス
関連キーワード
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋