23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63 対応製品PCN-1B PCN-1BE 材質(ボール)超硬
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74 対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A 材質(ボール)超硬
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00 対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD 材質(ボール)超硬
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ECH-E50-6P リサイクルインクカートリッジ EPSON IC6CL506色パック エコリカ 動画あり
エプソン IC6CL50 リサイクルインク
適合機種メーカーEPSON 6色パック【ブラック/染料・シアン/染料・マゼンタ/染料・イエロー/染料・ライトシアン/染料・ライトマゼンタ/染料】 種別リサイクル 仕様エコマーク取得品 エコマーク認定認定 メーカー純正品番IC6CL50 インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 027
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

リサイクルインク EPSON対応 IC50 エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーEPSON インク染料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合EP301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G850/G860/G4500/T960/EP-4004 種別リサイクル エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 027
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECI-E506P/BOX リサイクルインク EPSON対応 IC50 エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番IC6CL50 インク染料インク 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合EP301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/ PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/PM-G4500/G850/G960/T960/EP-4004 種別リサイクル エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 027
1パック(6個)
4,898 税込5,388
当日出荷

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCN
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
1個ほか
11,900 税込13,090
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
仕様高精度 材質超硬 タイプノークラッチタイプ 測定範囲(mm)0.28 目量(mm)0.002 測定力(N)0.3以下 目盛仕様0-140-0 測定子長さ(mm)19.86 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)4 測定子XN2L-2付 繰返し精密度(μm)1 指示誤差(μm)10目盛:2
1個ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)