カテゴリ

  • 日用品(197)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 理美容(68)
  • バイク部品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • カー用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 介護用品(22)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自転車部品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 医療(16)
  • 家電(16)
  • 防災用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 事務用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 物流用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 建築金物(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peg」の検索結果

789件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I PEGハンマー ABS-STL DAYTONA(デイトナ)

    I PEGハンマー ABS-STL

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。ハンドルにはABS樹脂を採用し、握りやすさを追求した名栗調デザインを再現。ヘッドとフックのメタル部分にはスチールを採用。芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
    用途ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能【意匠登録済】。ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止材質ABS樹脂/スチール色ブラック質量(g)約550
  • ペグケアー (PEG後用皮膚保護剤) アルケア

    ペグケアー (PEG後用皮膚保護剤)

    アルケア
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20枚)
    8日以内出荷
    PEG(経皮内視鏡的胃瘻造設術)後専用の皮膚保護剤です。 薄型皮膚保護剤で、PEGキットに負荷を与えず、皮膚に柔軟にフィットします。 滲出液に対して優れたpH緩衝作用をもつ皮膚保護剤を採用しています。
    外径(Φmm)50
  • PEG,STATION ホンダ

    PEG,STATION

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BAG,AREA WIRE PEG ホンダ

    BAG,AREA WIRE PEG

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PEG ホンダ

    PEG

    ホンダ
    ¥27~税込¥30~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • PEグリーンロープ TRUSCO

    PEグリーンロープ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1巻
    当日出荷
    強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
    用途屋外の柵用のヒモとして
  • コンセント 日動工業
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    レッド
    ホワイト

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 圧電サウンダ他励振タイプ 共立電子産業

    圧電サウンダ他励振タイプ

    共立電子産業
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。最大入力電圧(V)30p-p max
  • カラースランプ台 サンビー

    カラースランプ台

    サンビー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋上デザインはインク色をイメージした印刷色。オシャレさが際立つクリアパッケージ入り
    タイプ油性・顔料系インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×78×16盤面サイズ(mm)55×90繰り返し・詰め替え対応
  • ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニホリデー エラストマーゴム 光

    ユニホリデー エラストマーゴム

    光
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
    材質エラストマー
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポリエチレン手袋 内箱入 三和[店舗什器・備品]

    ポリエチレン手袋 内箱入

    三和[店舗什器・備品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(200枚×40箱)
    翌々日出荷
    着脱しやすいので頻繁に手袋を交換・着脱する作業に適したポリエチレン手袋です。 取り出しやすく、サッと使えて便利!内箱入りで安心!
    材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.009色クリアサイズフリー入数(枚)8000規格食品衛生法適合全長(cm)約26手のひらまわり(cm)約27粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド) エアテックス

    ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)

    エアテックス
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    5日以内出荷
    機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
  • 有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応 アイネックス

    有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応

    アイネックス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    スチール製のデスク用有孔ボード (パンチングボード、ペグボード) です。ボードはスチール製なので、磁石製品も取り付けられます。保護パッド付クランプ2個で固定するので、安定性が高いです。41×31cmの大きめサイズで、物をたくさん置けます。大型トレイ、デバイストレイ、フックが複数付属しているので、文房具からデバイスまで幅広く収納できます。表と裏を同時に利用できます。机の上や下、中間でも使用できます。構造がシンプルで、誰でも簡単に組み立てられます。光沢を抑えたマットブラックです。
  • 難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO
    グレー
    ベージュ

    難燃ストレッチ 胸当てエプロン

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1着
    当日出荷
    ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
    用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • コンセント 日動工業
    グリーン
    ブラウン
    ホワイト
    レッド

    コンセント

    日動工業
    ¥909税込¥1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導グリス Clock Work Tea Party

    熱伝導グリス

    Clock Work Tea Party
    ¥799税込¥879
    1個(4g)
    当日出荷
    超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
    仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。セット内容グリス本体(シリンジ)×1色グレー主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛比重2.6g/cm耐熱温度(℃)-50~220熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8導電性非導電性塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。粘度(mPa・s)4800000/22℃使用期間(年)5年RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • ポリエチレン手袋 内袋入 三和[店舗什器・備品]

    ポリエチレン手袋 内袋入

    三和[店舗什器・備品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(100枚×100袋)
    翌々日出荷
    人の手に一切触れずに生産されたので衛生的! 内袋入りで安心!
    材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.009色クリアサイズフリー入数(枚)10000全長(cm)約26.5手のひらまわり(cm)約28.8粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    楽器用導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(40mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(40mL)
    当日出荷
    エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
    用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性色黒適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
  • カセットボンベ式インバーター発電機 PROMOTE(プロモート)

    カセットボンベ式インバーター発電機

    PROMOTE(プロモート)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に!
    用途パソコンや精密機器にも安心。インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給!付属品直流バッテリー充電用コード×1 / プラグレンチ×1 / ドライバー×1 / オイル用ノズル×1 / エンジンオイル(200ml)×1質量(kg)14出力(kW)1.15本体寸法(mm)470×270×390排気量(mL)53.5使用燃料500g騒音値(dB)71連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターターエンジンオイル量(mL)180
  • オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)

    オートVトップモナーク Excellent メタリック

    DNT(大日本塗料)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(0.9kg)
    欠品中
    色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け 萩原

    北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け

    萩原
    ¥29,980税込¥32,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    小さくても極上の休息を堪能できるアームレスソファ。2人でゆったりくつろげるサイズ感。開放感を感じる低めの設計ですが、あぐらをかけるくらいの深い奥行きの座面なので、コンパクトながらくつろぎやすさにもこだわりました。脚には天然木を使用しているので、木製家具との相性も抜群。シンプルなデザインなのでお部屋にも困りません。カラーは豊富な4色展開。韓国インテリアやホワイトインテリアには「ホワイトベージュ」モダンなモノトーンインテリアには「ダークグレー」ナチュラルな北欧インテリアには「マスタードイエロー」西海岸インテリア好きには「エメラルドグリーン」がおすすめです。
    用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。座面高(cm)36幅(cm)(約)135奥行き(cm)70高さ(cm)63材質(表地)ポリエステル材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無無収納有無無肘掛けの有無無脚高(cm)18材質主材:天然木、張地:ポリエステルタイプ組立式外寸(cm)(約)幅135×奥行70×高さ63×座面高36
  • 【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥143~税込¥157~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • チューブフィッティング P PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング P

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ

    セイニチ(生産日本社)
    ¥69,980税込¥76,978
    1ケース(50枚×60パック)
    4日以内出荷
    仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)