カテゴリ
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pep-4」の検索結果

NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
初田製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
写真印画紙
サンワサプライ¥1,798~税込¥1,978~1セット翌々日出荷しっとりと落ち着いた質感に仕上がる、控えめな光沢感の絹目調写真印画紙。写真につやつや感を出したくないときにオススメです。しっかりとコシのある0.265mmの特厚タイプ。とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
写真印画紙
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷しっとりと落ち着いた質感に仕上がる、控えめな光沢感の絹目調写真印画紙。写真につやつや感を出したくないときにオススメです。しっかりとコシのある0.265mmの特厚タイプ。とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。仕様■入数:20枚■白色度:92%■紙厚:0.265±0.012mm■坪量:251g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし
ZH-12 ウィードショット(カモフラグリーン)
土肥富¥269税込¥2961個7日以内出荷水に馴染む! カモフラグリーン採用ダウンショットリグフック。明暗で者のコントラストやシルエットを意識するバスの視覚に対してウイードエリアの背景色のグリーンをフックカラーに採用。タフコン時のバスに今までにない繊細なアプローチを可能にしました。フィネスタックルに対応したタイプFとパワーゲームにも対応するタイプPの2タイプのラインナップです。