カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「pep-4」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット

    初田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
  • PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04 フローバル

    PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 六角レンチS5
  • 消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット

    初田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質軟鋼板SPCCユニクロメッキ全高(mm)440胴径(Φmm)105
  • NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネット

    NPE熱収縮チューブ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
    用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
  • 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所

    自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    初田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • LEDアルミライト ELPA

    LEDアルミライト

    ELPA
    769税込846
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
  • LEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズ ELPA

    LEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズ

    ELPA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スリムで大光量。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。押しやすいスイッチ
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • 写真印画紙 サンワサプライ

    写真印画紙

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    しっとりと落ち着いた質感に仕上がる、控えめな光沢感の絹目調写真印画紙。写真につやつや感を出したくないときにオススメです。しっかりとコシのある0.265mmの特厚タイプ。とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
  • 写真印画紙 サンワサプライ

    写真印画紙

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    しっとりと落ち着いた質感に仕上がる、控えめな光沢感の絹目調写真印画紙。写真につやつや感を出したくないときにオススメです。しっかりとコシのある0.265mmの特厚タイプ。とっておきの写真にぴったり。速乾性に大変優れ、印刷後の取り扱いがとてもカンタンです。保存性もアップ。
    仕様■入数:20枚■白色度:92%■紙厚:0.265±0.012mm■坪量:251g/m2±10g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■柄:印字柄なし■ペーパーミュージアム掲載:なし
  • ZH-12 ウィードショット(カモフラグリーン) 土肥富

    ZH-12 ウィードショット(カモフラグリーン)

    土肥富
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    水に馴染む! カモフラグリーン採用ダウンショットリグフック。明暗で者のコントラストやシルエットを意識するバスの視覚に対してウイードエリアの背景色のグリーンをフックカラーに採用。タフコン時のバスに今までにない繊細なアプローチを可能にしました。フィネスタックルに対応したタイプFとパワーゲームにも対応するタイプPの2タイプのラインナップです。
  • 協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP  主幹400A 漏電ブレーカタイプ 日東工業

    協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    (PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ
    用途動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))深さ(mm)200寸法横(mm)600主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカ分岐内容NE53CXPS3P30A
  • PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03 フローバル

    PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 六角レンチS4
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • PEP動力分電盤 基本タイプ 日東工業

    PEP動力分電盤 基本タイプ

    日東工業
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    PEP基本タイプ
    用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XDクリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
  • 協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 日東工業

    協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    (PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ
    用途動力分電盤深さ(mm)120寸法横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカ分岐内容NE53CXPS3P30A