40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 幅(mm)1000 長さ(m)10 表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
1巻(10m)
22,700 税込24,970
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガースポリマー極薄シリコンシート
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10 幅(mm)500 硬度(タイプA):47 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
1巻(10m)
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 導電性>10の13乗Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(20m)
20,988 税込23,087
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)364×257×0.35
1個
191 税込210
当日出荷


耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)3 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。 シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。 上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別両面・繰り返し使用タイプ 仕様両面シリコンコート 材質PETフィルム 厚さ(mm)0.1 サイズA4 厚さ(g/m2)144
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

篠原電機補修シート
エコ商品
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。 トラスコ品番346-5802 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤 厚さ(mm)0.1 5Y7/1 サイズA5 縦(mm)210 横(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷

厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
1枚
15,900 税込17,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不慣れな方でも貼りやすい特殊な粘着剤を使用しています。カッターやハサミなどで加工ができます。糊残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。 トラスコ品番149-4375 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1010 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.3 板面:白 長さ(m)1
1巻(1m)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

両面テープがつきにくい素材に貼る下地シート
用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる 材質PET 寸法(mm)100×100×0.1 透明 粘着剤アクリル系粘着剤
1枚
229 税込252
3日以内出荷

プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
1袋(10枚)ほか
2,210 税込2,431
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1010mm×20mです。
1枚
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1250mm×20mです。
1枚
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1250mm×20mです。
1枚
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1010mm×20mです。
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 横(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET 幅(mm)1000
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230) 坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230 面付ノーカット 仕様強粘着 紙質光沢フィルム ラベルサイズ(mm)297×210 片数3 ラベル厚(mm)0.1 余白なし 入数3 シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク) ラベル形状四角
1冊(3セット)
1,298 税込1,428
当日出荷

PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

サンワサプライラベル
耐水性、耐候性に優れたカラーレーザープリンター対応のホワイトフィルムラベルです。厚みが0.1mmの薄手タイプのPETフィルムで、POPラベルや装飾ラベル、管理ラベルに最適です。強粘着タイプの糊を使用しており、はがれにくい特長があります。A4サイズのノーカットフィルムなので、自由にカットして使うことができます。PETフィルム製で、丈夫な素材で耐水性もあるので、紙製カードのように破れる心配もありません。
用途POPや装飾、管理ラベル等に最適な耐水性もあるカラーレーザー用のホワイトラベル。 厚さ(mm)0.11 ホワイト サイズA4 タイプ強粘着 紙質フォト光沢/フィルムベース 印刷片面 ラベルサイズ(mm)210×297 面付1面 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

レーザープリンターで直接印刷できるマグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に付属のフィルムを貼り合わせる、簡単にオリジナルのホワイトボードシートが作れます。マグネットは強力タイプを使用しているので、スチール面にピタッと貼れます。ホワイトボードフィルムはマトリクス構造になっているので貼り合わせ時に空気が抜けやすくキレイに仕上がります。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途職場の勤怠管理やチームのスケジュール表、お絵かき用のホワイトボードシートなど セット内容マグネットシート(ぴたえもん)2枚、ホワイトボードフィルム2枚 材質表面:ホワイトボードフィルム(PET)、裏面:異方性マグネット(強力タイプ) 厚さ(mm)マグネットシート0.3+ホワイトボードフィルム0.1 吸着力(N)0.08(cm2あたり) 対応機種レーザープリンター
1パック(2セット)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射防止対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,060 税込1,166
10日以内出荷

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,150 税込1,265
10日以内出荷

貼るだけでフック陳列が簡単にできる透明シールです。商品やハンドメイド作品をフックにかけて展示する際に非常に便利なアイテムです。透明タイプなので、シール自体が目立たず、商品のデザインや雰囲気を損なうことなく、スマートに陳列できます。
用途透明タイプなので、作品のイメージも損ねず、ハンドメイド作品の陳列にオススメです。別売りの透明ボックスや透明スリーブなどと組み合わせたご使用もおすすめです。 材質PET樹脂(0.1mm厚) 寸法(mm)一片-縦51×横22、穴径7、シート-縦151×横120
1袋
4,998 税込5,498
4日以内出荷