天然素材の和紙を温度変化による伸縮の少ないPET樹脂でラミネートした、耐久性に優れ衝撃に強いインテリア素材。
低伸縮:温度変化による伸縮が少ないため、たるみにくい製品です。衝撃に強い:衝撃に強く、ペットの引っかき対策としてもお使いただけます。
お手入れ簡単:和紙を通したやわらかな光と風合いを実現し、さらに表面の水拭きを可能にしました。
※ワーロンシート0.2mmの約3倍の強さです(メーカー調べ)。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質PET樹脂+和紙+PET樹脂
幅(mm)930
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。
仕様穴付き(2カ所)
材質R-PET
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/R-PET80%
シート厚さ(mm)0.2
穴径(mm)直径 Φ4
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
再生材配合率/R-PET80%
製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4
仕様クリヤーシート
材質R-PET
厚さ(mm)0.2
寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質PETシート
厚さ(mm)0.2
質量(g)約14
アズワン品番64-7923-64
1袋(10枚)
¥725
税込¥798
翌日出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
透明だから直接印刷したような仕上がり。背景を隠さず下地が生きる、光沢透明フィルムラベルです。プレゼント用オリジナルラベルや容器のラベルステッカーに!。アイデア次第でいろいろ手作り。台紙に5mm方眼入りなので、カットやすいです。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。※水ぬれ注意
用途インクジェットプリンター専用ラベル
シート厚さ(mm)総厚:0.17、ラベル厚0.08
仕様台紙に5mm方眼入り
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
坪量(g/m2)105
素材光沢透明フィルム
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
全面透明で目立たずムレない
曇り止め加工
両面保護フィルム付
0.2mm厚PET製
超軽量11g
紐取付済
セット内容本体のみ
形状防災面
寸法(mm)270×180×0.2
機能曇り止め加工・軽量
包装形態10枚pp袋入
材質(レンズ)PET
1個(10枚)
¥146
税込¥161
3日以内出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)230
紙厚(μm)200
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
全面透明で目立たず蒸れない!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量。紐取付済み。立体構造でしっかりフィット。ひっかけるだけで簡単にゴム紐の長さが調整可能です。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付
形状防災面
入数(枚)10
機能曇り止め、軽量型
形態包装:PP袋
材質(シールド)PET
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番149-4303
材質表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)900
厚さ(mm)0.2
質量(kg)0.7
色板面:白
長さ(m)1
1巻(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
スチール面でなくても磁石が使える、粘着シート付超薄型スチールボードです。厚さが0.2mmなのでハサミやカッターで簡単にカットできます。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。磁石が使えるスチール製ボードですので、様々な磁石製品が使えます
用途ホワイトボードとしての使用に。木面、プラスチック面に磁石を使用したいときに
トラスコ品番434-2060
材質スチール、PETフィルム、接着剤
色白
入数(枚)パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×100×0.2
商品タイプボード、粘着テープ付
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10
幅(mm)500
硬度(タイプA):47
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
材質PET
寸法(mm)75×0.2×290
アズワン品番65-2309-76
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに
材質基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)0.2
色シルバー
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。
材質【検知部】有機色材、レジン
寸法(mm)(検知部)190×290
材質(本体)PET
本体寸法(mm)210×297×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.36MB)
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。
材質【検知部】有機色材、レジン
寸法(mm)(検知部)190×290
材質(本体)PET
本体寸法(mm)210×297×0.2
耐熱温度(℃)100
取扱説明書(0.36MB)
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。
マグネット使用可能な粘着タイプのホワイトボードシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)
ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。
用途固定用
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット使用可能な粘着タイプのホワイトボードシートです。ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)。最大サイズ900mm×10mです。
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!。
つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド。
メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない
肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち
クリアータイプのフレームで見た目すっきり
シールドを交換することができ、清潔に使える
PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
軽量設計(約28g)で疲れにくい
眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
セット内容シールド10枚
形状防災面
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195
材質(シールド)PET
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!
つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド
メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない
肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち
クリアータイプのフレームで見た目すっきり
シールドを交換することができ、清潔に使える
PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。軽量設計(約28g)で疲れにくい
眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
仕様レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可、軽量型
セット内容フレーム1個+シールド3枚
材質シールド=PET 0.2mm、フレーム・鼻あて=ポリカーボネート(PC)、ストッパー=ABS
形状防災面
質量(g)約28 (装着時)
寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195
材質(シールド)PET
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン
色明灰色
タイプPET200
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
視界をクリアに保つくもり止め加工。高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。
仕様くもり止め、超軽量
材質PET(生地厚0.2mm)
形状防災面
アズワン品番64-7666-46
1組(20枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
飛沫感染防止する防霧透明シートです。様々なマスクに簡単に装着する事ができます。一般的なフェイスシールドの値段より安くて、涼しいです。使い捨て式なので、衛生面に優れています。受付や内外部の方との会議など簡易的に必要な場面、サビース業にオススメです。
材料PETシート/SGS認証商品(無毒証明)
寸法(cm)20×8.5
質量(g/枚)5
厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-6478-11
1パック(8枚)
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
ブルーライトから目を守る、抗菌加工、スムースタッチでタッチパネルに最適、指紋を防止する、映り込みを防ぐ反射防止仕様、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)
特性ブルーライトカット、抗菌加工、スムースタッチ、指紋防止、反射防止、気泡レス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2
保証期間初期不良のみ
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)
材質表面:PET、接着面:シリコン膜
光線透過率(%)約92(少し画面が暗くなります)
サイズ(inch)8.3
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ